IDEC(和泉電気)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点3列形
質量(g)
約10000
保護構造
IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)
500
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC500Vメガにて)
塗装色
5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】
耐電圧(V/min)
AC2000(充電部-非充電部)
シンボル
パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
取付ユニット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60008112
EC1A-3303H4N3
配線なし/壁掛形
DC24V、レンズ色(赤)/平形、モメンタリ、1a接点、銘板付<ON>/平形、モメンタリ、1b接点、銘板付<OFF>
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60008121
EC1A-3303H4N4
配線なし/壁掛形
AC110V、レンズ色(赤)/平形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<ON>/平形、モメンタリ、/1a-1b接点、銘板付<OFF>
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60008137
EC1A-3303H4W2
配線付/壁掛形
AC220V、レンズ色(赤)/平形、モメンタリ、1a接点、銘板付<ON>/平形、モメンタリ、1b接点、銘板付<OFF>
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください