曜日別特売

GT5P形 小形タイマ

GT5P形 小形タイマ - IDEC(和泉電気)
(2件のレビュー)
仕様外部保護素子:速断形ヒューズ 200V・5A質量(g)約54出力DC24V/AC120V・5A AC240V・3A接点構成1c保存温度(℃)-30~70(氷結なきこと)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×29×81.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)復帰時間100ms以下動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490耐振動[耐久]10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間/[誤動作]NO接点:10~55Hz、片振幅0.5mm・NC接点:10~55Hz、片振幅0.35mm・XYZ方向 各10分定格負荷[抵抗負荷]AC240V・3A、AC120V/DC24V・5A[誘導負荷]AC240V・0.8A、AC120V・1.4A、DC24V・1.7A(cosΦ=0.4L/R=15ms)最大開閉容量AC960VA/DC120W最大開閉電流5A電圧誤差±0.5%、±20ms温度誤差±3%耐久性電気的:10万回以上(定格抵抗負荷時)、機械的:2000万回以上最大開閉電圧(V)AC250/DC125耐電圧(V/min)電源電圧端子と出力接点間:AC2000、出力リレーの異極接点間:AC2000、出力リレーの同極接点間:AC750使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)30~85(結露なきこと)内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
時間仕様
設定時間
消費電力(VA)
許容電圧範囲(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60014236GT5P-P3SA200-3Sセット時間範囲:0.1秒~3秒約5(60Hz)変動範囲:AC170~264(50/60Hz)
オープン4,398
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
残り5点です
60014053GT5P-F10SAD24約0.510Sセット時間範囲:0.2秒~10秒約1.4(60Hz)変動範囲:AC20.4~26.4(50/60Hz)/DC21.6~26.4
オープン
取扱い終了
返品不可
60014062GT5P-F3SA100-3Sセット時間範囲:0.1秒~3秒約2.9(60Hz)変動範囲:AC85~132(50/60Hz)
オープン
取扱い終了
返品不可
60014071GT5P-F3SA200-3Sセット時間範囲:0.1秒~3秒約5(60Hz)変動範囲:AC170~264(50/60Hz)
オープン
取扱い終了
返品不可
60014087GT5P-F3SAD24約0.53Sセット時間範囲:0.1秒~3秒約1.4(60Hz)変動範囲:AC20.4~26.4(50/60Hz)/DC21.6~26.4
オープン
取扱い終了
返品不可
60014096GT5P-N10MA100-10Mセット時間範囲:10秒~10分約2.9(60Hz)変動範囲:AC85~132(50/60Hz)
オープン
取扱い終了
返品不可
60014105GT5P-N10MA200-10Mセット時間範囲:10秒~10分約5(60Hz)変動範囲:AC170~264(50/60Hz)
オープン
取扱い終了
60014114GT5P-N10SA100-10Sセット時間範囲:0.2秒~10秒約2.9(60Hz)変動範囲:AC85~132(50/60Hz)
オープン
取扱い終了
返品不可
60014123GT5P-N10SA200-10Sセット時間範囲:0.2秒~10秒約5(60Hz)変動範囲:AC170~264(50/60Hz)
オープン
取扱い終了
返品不可
60014132GT5P-N10SAD24約0.510Sセット時間範囲:0.2秒~10秒約1.4(60Hz)変動範囲:AC20.4~26.4(50/60Hz)/DC21.6~26.4
オープン
取扱い終了
返品不可
60014141GT5P-N30SA100-30Sセット時間範囲:0.5秒~30秒約2.9(60Hz)変動範囲:AC85~132(50/60Hz)
オープン
取扱い終了
返品不可
60014157GT5P-N30SA200-30Sセット時間範囲:0.5秒~30秒約5(60Hz)変動範囲:AC170~264(50/60Hz)
オープン
取扱い終了
60014166GT5P-N3MA100-3Mセット時間範囲:3秒~3分約2.9(60Hz)変動範囲:AC85~132(50/60Hz)
オープン
取扱い終了
返品不可
60014175GT5P-N3SA100-3Sセット時間範囲:0.1秒~3秒約2.9(60Hz)変動範囲:AC85~132(50/60Hz)
オープン
取扱い終了
返品不可
60014184GT5P-N60SA200-60Sセット時間範囲:1秒~60秒約5(60Hz)変動範囲:AC170~264(50/60Hz)
オープン
取扱い終了
60014193GT5P-N60SAD24約0.560Sセット時間範囲:1秒~60秒約1.4(60Hz)変動範囲:AC20.4~26.4(50/60Hz)/DC21.6~26.4
オープン
取扱い終了
返品不可
60014202GT5P-N60SD12約0.660Sセット時間範囲:1秒~60秒-変動範囲:DC10.8~13.2
オープン
取扱い終了
返品不可
60014211GT5P-P10SAD24約0.510Sセット時間範囲:0.2秒~10秒約1.4(60Hz)変動範囲:AC20.4~26.4(50/60Hz)/DC21.6~26.4
オープン
取扱い終了
返品不可
60014227GT5P-P3SA100-3Sセット時間範囲:0.1秒~3秒約2.9(60Hz)変動範囲:AC85~132(50/60Hz)
オープン
取扱い終了
60014245GT5P-P3SAD24約0.53Sセット時間範囲:0.1秒~3秒約1.4(60Hz)変動範囲:AC20.4~26.4(50/60Hz)/DC21.6~26.4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60014123
2015-10-24
用途: 交換

国産メーカーなので信用できる。

対象商品 : 60014105
2014-11-03
用途: 渦巻きポンプ のタイマー制御
高森花卉園農・林・水産業

やや大きめだがかえって使い勝手が良い。性能問題なしですがメーカーサイトに写真が載っているのになぜNoimegeなのか理解できない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする