曜日別特売

HE2G形 グリップスイッチ

HE2G形 グリップスイッチ - IDEC(和泉電気)
材質シリコンゴム(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)接点数2接点(3ポジションスイッチ)、あり(1NC)(モニタスイッチ)、なし(取付コントロールユニット)質量(g)140保護構造IP67/IP66(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ)適合電線(mm2)0.5絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5)配線方式はんだづけ端子端子強度(N)20以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60050094HE2G-21SH
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする