曜日別特売

HE3B形 イネーブルスイッチ

HE3B形 イネーブルスイッチ - IDEC(和泉電気)
接点構成3ポジションスイッチ:2仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:500N以上(ボタン全面押し)適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100-1、-2/EN12100-1、-2、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)125適合電線(mm2)0.5以下(1本)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):1・0.7(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)、0.2・0.1(DC125V)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上電気的耐久性10万回以上条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)1.5汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側)定格通電電流(A)3開閉頻度(回/時)1200推奨締付トルク範囲(N・m)0.68~0.88(ロックナット)推奨締付トルク(N・m)0.68~0.88(ロックナット)定格使用電圧(V)30/125端子強度(N)20以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
保護構造
種別
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60050146HE3B-M2PN101セット(10個)IP65(IEC 60529)ゴムカバーなし--18
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
60050155HE3B-M2PN1PN101セット(10個)IP65(IEC 60529)ゴムカバー付NBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)グレー(ゴムカバー)18
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
60050173HE3B-M2PYPN101セット(10個)IP65(IEC 60529)ゴムカバー付シリコンゴム(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)18
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
60050103HE3B-M21個IP40ゴムカバーなし--14
オープン
取扱い終了
返品不可
60050112HE3B-M2PB1個IP65(IEC 60529)ゴムカバー付シリコンゴム(ゴムカバー)黒(ゴムカバー)18
オープン
取扱い終了
返品不可
60050121HE3B-M2PBPN101セット(10個)IP65(IEC 60529)ゴムカバー付シリコンゴム(ゴムカバー)黒(ゴムカバー)18
オープン
取扱い終了
返品不可
60050137HE3B-M2PN11個IP65(IEC 60529)ゴムカバー付NBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)黒(ゴムカバー)18
オープン
取扱い終了
返品不可
60050164HE3B-M2PY1個IP65(IEC 60529)ゴムカバー付シリコンゴム(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)18
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする