IDEC(和泉電気)
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-突形)
種類
照光式
保護構造
IP40
ボタン形状
角(平形)+角(突形)
端子形状
ねじ端子
表示灯の有り無し
有り
動作方式
モメンタリ
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
320
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
照光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60146055
HW7D-L121001H2GGR
上側:1a/下側:1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60146064
HW7D-L121001H2GGR1
上側:1a/下側:1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146073
HW7D-L121001H2GWB
上側:1a/下側:1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60146082
HW7D-L121001H2GWB1
上側:1a/下側:1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
68日以内出荷
返品不可
60146292
HW7D-L121001M2GGR
上側:1a/下側:1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60146301
HW7D-L121001M2GGR1
上側:1a/下側:1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146317
HW7D-L121001M2GWB
上側:1a/下側:1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60146326
HW7D-L121001M2GWB1
上側:1a/下側:1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
68日以内出荷
返品不可
60146536
HW7D-L121001Q4GGR
上側:1a/下側:1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60146545
HW7D-L121001Q4GGR1
上側:1a/下側:1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60146554
HW7D-L121001Q4GWB
上側:1a/下側:1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60146563
HW7D-L121001Q4GWB1
上側:1a/下側:1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60146773
HW7D-L121010H2GGR
上側:1a/下側:1a
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60146782
HW7D-L121010H2GGR1
上側:1a/下側:1a
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146791
HW7D-L121010H2GWB
上側:1a/下側:1a
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60146807
HW7D-L121010H2GWB1
上側:1a/下側:1a
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
68日以内出荷
返品不可
60147017
HW7D-L121010M2GGR
上側:1a/下側:1a
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60147026
HW7D-L121010M2GGR1
上側:1a/下側:1a
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147035
HW7D-L121010M2GWB
上側:1a/下側:1a
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60147044
HW7D-L121010M2GWB1
上側:1a/下側:1a
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
68日以内出荷
返品不可
60147254
HW7D-L121010Q4GGR
上側:1a/下側:1a
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60147263
HW7D-L121010Q4GGR1
上側:1a/下側:1a
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60147272
HW7D-L121010Q4GWB
上側:1a/下側:1a
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60147281
HW7D-L121010Q4GWB1
上側:1a/下側:1a
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60147491
HW7D-L121111H2GGR
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60147507
HW7D-L121111H2GGR1
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147516
HW7D-L121111H2GWB
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60147525
HW7D-L121111H2GWB1
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
68日以内出荷
返品不可
60147735
HW7D-L121111M2GGR
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60147744
HW7D-L121111M2GGR1
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147753
HW7D-L121111M2GWB
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60147762
HW7D-L121111M2GWB1
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
68日以内出荷
返品不可
60147972
HW7D-L121111Q4GGR
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60147981
HW7D-L121111Q4GGR1
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60147997
HW7D-L121111Q4GWB
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60148006
HW7D-L121111Q4GWB1
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60148216
HW7D-L122002H2GGR
上側:2a/下側:2b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60148225
HW7D-L122002H2GGR1
上側:2a/下側:2b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148234
HW7D-L122002H2GWB
上側:2a/下側:2b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60148243
HW7D-L122002H2GWB1
上側:2a/下側:2b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
68日以内出荷
返品不可
60148453
HW7D-L122002M2GGR
上側:2a/下側:2b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60148462
HW7D-L122002M2GGR1
上側:2a/下側:2b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60148471
HW7D-L122002M2GWB
上側:2a/下側:2b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60148487
HW7D-L122002M2GWB1
上側:2a/下側:2b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
68日以内出荷
返品不可
60148697
HW7D-L122002Q4GGR
上側:2a/下側:2b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60148706
HW7D-L122002Q4GGR1
上側:2a/下側:2b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60148715
HW7D-L122002Q4GWB
上側:2a/下側:2b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60148724
HW7D-L122002Q4GWB1
上側:2a/下側:2b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60146012
HW7D-L121001H2AGR
上側:1a/下側:1b
上側:緑/下側:赤
アンバー
オープン
取扱い終了
返品不可
60146021
HW7D-L121001H2AGR1
上側:1a/下側:1b
上側:緑/下側:赤
アンバー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ