IDEC(和泉電気)
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形)
(1件のレビュー)
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
角(平形)+角(平形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP40
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
表示灯の有り無し
有り
内容量
1個
バスケットに入れる
320
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
照光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60142451
HW7D-L111001H2GGR
上側:1a/下側:1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
60142467
HW7D-L111001H2GGR1
上側:1a/下側:1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
60142476
HW7D-L111001H2GWB
上側:1a/下側:1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
19日以内出荷
返品不可
60142485
HW7D-L111001H2GWB1
上側:1a/下側:1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60142695
HW7D-L111001M2GGR
上側:1a/下側:1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60142704
HW7D-L111001M2GGR1
上側:1a/下側:1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60142713
HW7D-L111001M2GWB
上側:1a/下側:1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
19日以内出荷
返品不可
60142722
HW7D-L111001M2GWB1
上側:1a/下側:1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60142932
HW7D-L111001Q4GGR
上側:1a/下側:1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60142941
HW7D-L111001Q4GGR1
上側:1a/下側:1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60142957
HW7D-L111001Q4GWB
上側:1a/下側:1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60142966
HW7D-L111001Q4GWB1
上側:1a/下側:1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60143176
HW7D-L111010H2GGR
上側:1a/下側:1a
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
36日以内出荷
返品不可
60143185
HW7D-L111010H2GGR1
上側:1a/下側:1a
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143194
HW7D-L111010H2GWB
上側:1a/下側:1a
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
19日以内出荷
返品不可
60143203
HW7D-L111010H2GWB1
上側:1a/下側:1a
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143413
HW7D-L111010M2GGR
上側:1a/下側:1a
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143422
HW7D-L111010M2GGR1
上側:1a/下側:1a
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143431
HW7D-L111010M2GWB
上側:1a/下側:1a
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
19日以内出荷
返品不可
60143447
HW7D-L111010M2GWB1
上側:1a/下側:1a
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143657
HW7D-L111010Q4GGR
上側:1a/下側:1a
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60143666
HW7D-L111010Q4GGR1
上側:1a/下側:1a
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60143675
HW7D-L111010Q4GWB
上側:1a/下側:1a
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60143684
HW7D-L111010Q4GWB1
上側:1a/下側:1a
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60143894
HW7D-L111111H2GGR
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143903
HW7D-L111111H2GGR1
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60143912
HW7D-L111111H2GWB
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
19日以内出荷
返品不可
60143921
HW7D-L111111H2GWB1
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144131
HW7D-L111111M2GGR
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144147
HW7D-L111111M2GGR1
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144156
HW7D-L111111M2GWB
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
19日以内出荷
返品不可
60144165
HW7D-L111111M2GWB1
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144375
HW7D-L111111Q4GGR
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60144384
HW7D-L111111Q4GGR1
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60144393
HW7D-L111111Q4GWB
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60144402
HW7D-L111111Q4GWB1
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60144612
HW7D-L112002H2GGR
上側:2a/下側:2b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144621
HW7D-L112002H2GGR1
上側:2a/下側:2b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144637
HW7D-L112002H2GWB
上側:2a/下側:2b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
19日以内出荷
返品不可
60144646
HW7D-L112002H2GWB1
上側:2a/下側:2b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144856
HW7D-L112002M2GGR
上側:2a/下側:2b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144865
HW7D-L112002M2GGR1
上側:2a/下側:2b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60144874
HW7D-L112002M2GWB
上側:2a/下側:2b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
19日以内出荷
返品不可
60144883
HW7D-L112002M2GWB1
上側:2a/下側:2b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145093
HW7D-L112002Q4GGR
上側:2a/下側:2b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60145102
HW7D-L112002Q4GGR1
上側:2a/下側:2b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60145111
HW7D-L112002Q4GWB
上側:2a/下側:2b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60145127
HW7D-L112002Q4GWB1
上側:2a/下側:2b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60142415
HW7D-L111001H2AGR
上側:1a/下側:1b
上側:緑/下側:赤
アンバー
オープン
取扱い終了
返品不可
60142424
HW7D-L111001H2AGR1
上側:1a/下側:1b
上側:緑/下側:赤
アンバー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ