曜日別特売

HWシリーズ コントロールユニット コンタクトブロック

HWシリーズ コントロールユニット コンタクトブロック - IDEC(和泉電気)
(3件のレビュー)
適合本体
Φ22、Φ25シリーズ
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02491422HW-G10ハウジング:青、橋絡片ホルダ:緑1a(NO)
¥460
取扱い終了
代替品有
02491413HW-G01ハウジング:赤紫、橋絡片ホルダ:赤1b(NC)
¥460
取扱い終了
代替品有
60157526HW-G10Rハウジング:青、橋絡片ホルダ:黒1a(EM)(アーリメイク)
¥660
取扱い終了
返品不可
代替品有
60157517HW-G01Rハウジング:赤紫、橋絡片ホルダ:白1b(LM)(レイトブレイクイク)
¥660
取扱い終了
返品不可
代替品有
02491404HW-C10ハウジング:青、橋絡片ホルダ:緑1a
¥460
取扱い終了
代替品有
02491395HW-C01ハウジング:赤紫、橋絡片ホルダ:赤1b
¥460
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02491422HW-G1065983338HW-U10HW-U10 Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック IDEC(和泉電気) 65983338Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロックIDEC(和泉電気)1台
¥579
税込¥637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02491413HW-G0165983295HW-U01HW-U01 Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック IDEC(和泉電気) 65983295Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロックIDEC(和泉電気)1台
¥579
税込¥637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60157526HW-G10R65983356HW-U10RHW-U10R Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック IDEC(和泉電気) 65983356Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロックIDEC(和泉電気)1台
¥799
税込¥879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60157517HW-G01R65983313HW-U01RHW-U01R Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック IDEC(和泉電気) 65983313Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロックIDEC(和泉電気)1台
¥799
欠品中
税込¥879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02491404HW-C1065983338HW-U10HW-U10 Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック IDEC(和泉電気) 65983338Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロックIDEC(和泉電気)1台
¥579
税込¥637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02491395HW-C0165983295HW-U01HW-U01 Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック IDEC(和泉電気) 65983295Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロックIDEC(和泉電気)1台
¥579
税込¥637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02491422
2017-06-14
用途: 動力盤の修繕
建設業・工事業

接点を追加変更したくなり、困っていたがこれで一発解決。

迅速なるご対応ありがとうございました。

対象商品 : 02491422
2014-02-24
用途: 制御盤定期点検

従来品の押釦から接点ブロックのみ交換可能なこのスイッチに交換したので定期交換の際コストが抑えられるようになった

対象商品 : 02491413
2014-02-24
用途: 制御盤定期点検

従来品の押釦から接点ブロックのみ交換可能なこのスイッチに交換したので定期交換の際コストが抑えられるようになった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする