曜日別特売
HW-G01 HWシリーズ コントロールユニット コンタクトブロック IDEC(和泉電気) 02491413

HWシリーズ コントロールユニット コンタクトブロック

(3件のレビュー)
取扱い終了
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02491413
品番
HW-G01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥460
色
ハウジング:赤紫、橋絡片ホルダ:赤
接点
1b(NC)
適合本体
Φ22、Φ25シリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02491413HW-G0165983295HW-U01HW-U01 Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック IDEC(和泉電気) 65983295Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロックIDEC(和泉電気)1台
¥579
税込¥637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02491422
2017-06-14
用途: 動力盤の修繕
建設業・工事業

接点を追加変更したくなり、困っていたがこれで一発解決。

迅速なるご対応ありがとうございました。

対象商品 : 02491422
2014-02-24
用途: 制御盤定期点検

従来品の押釦から接点ブロックのみ交換可能なこのスイッチに交換したので定期交換の際コストが抑えられるようになった

対象商品 : 02491413
2014-02-24
用途: 制御盤定期点検

従来品の押釦から接点ブロックのみ交換可能なこのスイッチに交換したので定期交換の際コストが抑えられるようになった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
HW-G01 HWシリーズ コントロールユニット コンタクトブロック 1個 IDEC(和泉電気) 【通販モノタロウ】