曜日別特売

HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED)

HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED) - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
保護構造IP65取り付け形状丸穴22mm内容量1個
全7種類を絞り込む
発光色
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
形状
取付穴径(Φmm)
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60114406HW1P-5Q4A-アンバー大形(ドーム形)22.3(0~+0.4)-
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
60114415HW1P-5Q4G-大形(ドーム形)22.3(0~+0.4)-
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
60114424HW1P-5Q4PW-ピュアホワイト大形(ドーム形)22.3(0~+0.4)-
3,600
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
60114433HW1P-5Q4R-大形(ドーム形)22.3(0~+0.4)-
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
60114442HW1P-5Q4S-大形(ドーム形)22.3(0~+0.4)-
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
60114467HW1P-5Q4Y-大形(ドーム形)22.3(0~+0.4)-
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
60114451HW1P-5Q4WAC/DC24乳白22LED
3,270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60114442
2022-11-02
用途: 新規設備への組付け
製造業

以前にも使用したことがあるので、商品については特に何もありません。
即納頂けた事が非常にうれしいし、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする