IDEC(和泉電気)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸中形 LED)(オルタネイト形)
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ(中形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
オルタネイト
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
210
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60131391
HW3L-A301Q2A
1b
アンバー
AC/DC6
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60131407
HW3L-A301Q2G
1b
緑
AC/DC6
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60131416
HW3L-A301Q2PW
1b
ピュアホワイト
AC/DC6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60131425
HW3L-A301Q2R
1b
赤
AC/DC6
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60131434
HW3L-A301Q2S
1b
青
AC/DC6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60131452
HW3L-A301Q2Y
1b
黄
AC/DC6
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60131461
HW3L-A301Q3A
1b
アンバー
AC/DC12
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60131477
HW3L-A301Q3G
1b
緑
AC/DC12
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60131486
HW3L-A301Q3PW
1b
ピュアホワイト
AC/DC12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60131495
HW3L-A301Q3R
1b
赤
AC/DC12
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60131504
HW3L-A301Q3S
1b
青
AC/DC12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60131522
HW3L-A301Q3Y
1b
黄
AC/DC12
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60131531
HW3L-A301Q4A
1b
アンバー
AC/DC24
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60131547
HW3L-A301Q4G
1b
緑
AC/DC24
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60131556
HW3L-A301Q4PW
1b
ピュアホワイト
AC/DC24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60131565
HW3L-A301Q4R
1b
赤
AC/DC24
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60131574
HW3L-A301Q4S
1b
青
AC/DC24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60131592
HW3L-A301Q4Y
1b
黄
AC/DC24
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60131827
HW3L-A302H2A
2b
アンバー
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60131836
HW3L-A302H2G
2b
緑
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60131845
HW3L-A302H2PW
2b
ピュアホワイト
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60131854
HW3L-A302H2R
2b
赤
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60131863
HW3L-A302H2S
2b
青
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
72日以内出荷
返品不可
60131881
HW3L-A302H2Y
2b
黄
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60131942
HW3L-A302M2A
2b
アンバー
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60131951
HW3L-A302M2G
2b
緑
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60131967
HW3L-A302M2PW
2b
ピュアホワイト
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60131976
HW3L-A302M2R
2b
赤
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60131985
HW3L-A302M2S
2b
青
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
72日以内出荷
返品不可
60132003
HW3L-A302M2Y
2b
黄
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60132064
HW3L-A302Q2A
2b
アンバー
AC/DC6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60132073
HW3L-A302Q2G
2b
緑
AC/DC6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60132082
HW3L-A302Q2PW
2b
ピュアホワイト
AC/DC6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60132091
HW3L-A302Q2R
2b
赤
AC/DC6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60132107
HW3L-A302Q2S
2b
青
AC/DC6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60132125
HW3L-A302Q2Y
2b
黄
AC/DC6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60132134
HW3L-A302Q3A
2b
アンバー
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60132143
HW3L-A302Q3G
2b
緑
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60132152
HW3L-A302Q3PW
2b
ピュアホワイト
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60132161
HW3L-A302Q3R
2b
赤
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60132177
HW3L-A302Q3S
2b
青
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60132195
HW3L-A302Q3Y
2b
黄
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60132204
HW3L-A302Q4A
2b
アンバー
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60132213
HW3L-A302Q4G
2b
緑
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60132222
HW3L-A302Q4PW
2b
ピュアホワイト
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60132231
HW3L-A302Q4R
2b
赤
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60132247
HW3L-A302Q4S
2b
青
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60132265
HW3L-A302Q4Y
2b
黄
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60132423
HW3L-A310Q2A
1a
アンバー
AC/DC6
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60132432
HW3L-A310Q2G
1a
緑
AC/DC6
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ