IDEC(和泉電気)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸平形 LED)(モメンタリ形)
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(平形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
モメンタリ
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
210
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60134794
HW3L-M101Q2A
1b
アンバー
AC/DC6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60134803
HW3L-M101Q2G
1b
緑
AC/DC6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60134812
HW3L-M101Q2PW
1b
ピュアホワイト
AC/DC6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60134821
HW3L-M101Q2R
1b
赤
AC/DC6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60134837
HW3L-M101Q2S
1b
青
AC/DC6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60134855
HW3L-M101Q2Y
1b
黄
AC/DC6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60134864
HW3L-M101Q3A
1b
アンバー
AC/DC12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60134873
HW3L-M101Q3G
1b
緑
AC/DC12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60134882
HW3L-M101Q3PW
1b
ピュアホワイト
AC/DC12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60134891
HW3L-M101Q3R
1b
赤
AC/DC12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60134907
HW3L-M101Q3S
1b
青
AC/DC12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60134925
HW3L-M101Q3Y
1b
黄
AC/DC12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60134934
HW3L-M101Q4A
1b
アンバー
AC/DC24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60134943
HW3L-M101Q4G
1b
緑
AC/DC24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60134952
HW3L-M101Q4PW
1b
ピュアホワイト
AC/DC24
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60134961
HW3L-M101Q4R
1b
赤
AC/DC24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60134977
HW3L-M101Q4S
1b
青
AC/DC24
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60134995
HW3L-M101Q4Y
1b
黄
AC/DC24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60135223
HW3L-M102H2A
2b
アンバー
AC100/110
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60135232
HW3L-M102H2G
2b
緑
AC100/110
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60135241
HW3L-M102H2PW
2b
ピュアホワイト
AC100/110
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60135257
HW3L-M102H2R
2b
赤
AC100/110
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60135266
HW3L-M102H2S
2b
青
AC100/110
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60135284
HW3L-M102H2Y
2b
黄
AC100/110
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60135345
HW3L-M102M2A
2b
アンバー
AC200/220
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60135354
HW3L-M102M2G
2b
緑
AC200/220
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60135363
HW3L-M102M2PW
2b
ピュアホワイト
AC200/220
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60135372
HW3L-M102M2R
2b
赤
AC200/220
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60135381
HW3L-M102M2S
2b
青
AC200/220
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60135406
HW3L-M102M2Y
2b
黄
AC200/220
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60135467
HW3L-M102Q2A
2b
アンバー
AC/DC6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60135476
HW3L-M102Q2G
2b
緑
AC/DC6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60135485
HW3L-M102Q2PW
2b
ピュアホワイト
AC/DC6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60135494
HW3L-M102Q2R
2b
赤
AC/DC6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60135503
HW3L-M102Q2S
2b
青
AC/DC6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60135521
HW3L-M102Q2Y
2b
黄
AC/DC6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60135537
HW3L-M102Q3A
2b
アンバー
AC/DC12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60135546
HW3L-M102Q3G
2b
緑
AC/DC12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60135555
HW3L-M102Q3PW
2b
ピュアホワイト
AC/DC12
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60135564
HW3L-M102Q3R
2b
赤
AC/DC12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60135573
HW3L-M102Q3S
2b
青
AC/DC12
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60135591
HW3L-M102Q3Y
2b
黄
AC/DC12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60135607
HW3L-M102Q4A
2b
アンバー
AC/DC24
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60135616
HW3L-M102Q4G
2b
緑
AC/DC24
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60135625
HW3L-M102Q4PW
2b
ピュアホワイト
AC/DC24
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60135634
HW3L-M102Q4R
2b
赤
AC/DC24
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60135643
HW3L-M102Q4S
2b
青
AC/DC24
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60135661
HW3L-M102Q4Y
2b
黄
AC/DC24
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60135826
HW3L-M110Q2A
1a
アンバー
AC/DC6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60135835
HW3L-M110Q2G
1a
緑
AC/DC6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ