IDEC(和泉電気)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(オルタネイト形)
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ(中形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
オルタネイト
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
22
内容量
1個
全210種類を絞り込む
接点構成
選択してください
1a
1a1b
1b
2a
2a2b
2b
照光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
乳白
緑
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
選択してください
AC100/110
AC200/220
AC/DC6
AC/DC12
AC/DC24
DC110
210種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60085286
HW1L-A301Q2A
1b
アンバー
AC/DC6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
41日以内出荷
返品不可
60085295
HW1L-A301Q2G
1b
緑
AC/DC6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
41日以内出荷
返品不可
60085304
HW1L-A301Q2PW
1b
ピュアホワイト
AC/DC6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
41日以内出荷
返品不可
60085313
HW1L-A301Q2R
1b
赤
AC/DC6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
41日以内出荷
返品不可
60085322
HW1L-A301Q2S
1b
青
AC/DC6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
41日以内出荷
返品不可
60085347
HW1L-A301Q2Y
1b
黄
AC/DC6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
41日以内出荷
返品不可
60085356
HW1L-A301Q3A
1b
アンバー
AC/DC12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60085365
HW1L-A301Q3G
1b
緑
AC/DC12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60085374
HW1L-A301Q3PW
1b
ピュアホワイト
AC/DC12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60085383
HW1L-A301Q3R
1b
赤
AC/DC12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60085392
HW1L-A301Q3S
1b
青
AC/DC12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60085417
HW1L-A301Q3Y
1b
黄
AC/DC12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60085426
HW1L-A301Q4A
1b
アンバー
AC/DC24
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60085435
HW1L-A301Q4G
1b
緑
AC/DC24
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60085444
HW1L-A301Q4PW
1b
ピュアホワイト
AC/DC24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60085453
HW1L-A301Q4R
1b
赤
AC/DC24
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60085462
HW1L-A301Q4S
1b
青
AC/DC24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60085487
HW1L-A301Q4Y
1b
黄
AC/DC24
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60085715
HW1L-A302H2A
2b
アンバー
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60085724
HW1L-A302H2G
2b
緑
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60085733
HW1L-A302H2PW
2b
ピュアホワイト
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60085742
HW1L-A302H2R
2b
赤
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60085751
HW1L-A302H2S
2b
青
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
72日以内出荷
返品不可
60085776
HW1L-A302H2Y
2b
黄
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60085837
HW1L-A302M2A
2b
アンバー
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60085846
HW1L-A302M2G
2b
緑
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60085855
HW1L-A302M2PW
2b
ピュアホワイト
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60085864
HW1L-A302M2R
2b
赤
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60085873
HW1L-A302M2S
2b
青
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
72日以内出荷
返品不可
60085891
HW1L-A302M2Y
2b
黄
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60085952
HW1L-A302Q2A
2b
アンバー
AC/DC6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
41日以内出荷
返品不可
60085961
HW1L-A302Q2G
2b
緑
AC/DC6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
41日以内出荷
返品不可
60085977
HW1L-A302Q2PW
2b
ピュアホワイト
AC/DC6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
41日以内出荷
返品不可
60085986
HW1L-A302Q2R
2b
赤
AC/DC6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
41日以内出荷
返品不可
60085995
HW1L-A302Q2S
2b
青
AC/DC6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
41日以内出荷
返品不可
60086013
HW1L-A302Q2Y
2b
黄
AC/DC6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
41日以内出荷
返品不可
60086022
HW1L-A302Q3A
2b
アンバー
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60086031
HW1L-A302Q3G
2b
緑
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60086047
HW1L-A302Q3PW
2b
ピュアホワイト
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60086056
HW1L-A302Q3R
2b
赤
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60086065
HW1L-A302Q3S
2b
青
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60086083
HW1L-A302Q3Y
2b
黄
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60086092
HW1L-A302Q4A
2b
アンバー
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60086101
HW1L-A302Q4G
2b
緑
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60086117
HW1L-A302Q4PW
2b
ピュアホワイト
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60086126
HW1L-A302Q4R
2b
赤
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60086135
HW1L-A302Q4S
2b
青
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60086153
HW1L-A302Q4Y
2b
黄
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60086311
HW1L-A310Q2A
1a
アンバー
AC/DC6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
41日以内出荷
返品不可
60086327
HW1L-A310Q2G
1a
緑
AC/DC6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ