IDEC(和泉電気)
LD6A形 LED積層表示灯 フレーム取付タイプ
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
60
光源
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配列
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60214962
LD6A-1GQB-G
緑
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60214987
LD6A-1GQB-R
赤
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215032
LD6A-1GQB-Y
黄
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215057
LD6A-1GQW-G
緑
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215066
LD6A-1GQW-GC
緑
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215075
LD6A-1GQW-R
赤
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215084
LD6A-1GQW-RC
赤
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215093
LD6A-1GQW-S
青
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215102
LD6A-1GQW-SC
青
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215127
LD6A-1GQW-Y
黄
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215163
LD6A-1GZQB-R
赤
1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215206
LD6A-1GZQB-W
ピュアホワイト
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215215
LD6A-1GZQB-Y
黄
1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215233
LD6A-1GZQW-G
緑
1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215251
LD6A-1GZQW-R
赤
1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215267
LD6A-1GZQW-RC
赤
1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215276
LD6A-1GZQW-S
青
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215294
LD6A-1GZQW-W
ピュアホワイト
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215303
LD6A-1GZQW-Y
黄
1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215312
LD6A-1GZQW-YC
黄
1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216642
LD6A-2GQB-RG
赤/緑
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216651
LD6A-2GQB-RGC
赤/緑
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216667
LD6A-2GQB-RSC
赤/青
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216694
LD6A-2GQW-RG
赤/緑
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216703
LD6A-2GQW-RGC
赤/緑
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216737
LD6A-2GQW-RYC
赤/黄
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216746
LD6A-2GQW-YG
黄/緑
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216755
LD6A-2GZQB-RG
赤/緑
2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216764
LD6A-2GZQB-RGC
赤/緑
2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216773
LD6A-2GZQB-RY
赤/黄
2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216782
LD6A-2GZQB-RYC
赤/黄
2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216791
LD6A-2GZQB-YG
黄/緑
2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216807
LD6A-2GZQW-GY
緑/黄
2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216816
LD6A-2GZQW-RG
赤/緑
2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216825
LD6A-2GZQW-RGC
赤/緑
2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216834
LD6A-2GZQW-RS
赤/青
2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216843
LD6A-2GZQW-RY
赤/黄
2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217823
LD6A-3GQB-RYG
赤/黄/緑
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217832
LD6A-3GQB-RYGC
赤/黄/緑
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217841
LD6A-3GQB-RYS
赤/黄/青
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217857
LD6A-3GQB-RYSC
赤/黄/青
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217866
LD6A-3GQW-RGS
赤/緑/青
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217875
LD6A-3GQW-RYG
赤/黄/緑
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217884
LD6A-3GQW-RYGC
赤/黄/緑
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217893
LD6A-3GQW-RYS
赤/黄/青
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217911
LD6A-3GZQB-RYG
赤/黄/緑
3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217927
LD6A-3GZQB-RYGC
赤/黄/緑
3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217936
LD6A-3GZQB-RYS
赤/黄/青
3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217945
LD6A-3GZQB-RYSC
赤/黄/青
3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217954
LD6A-3GZQW-RYG
赤/黄/緑
3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ