LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)

LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) - IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) - IDEC(和泉電気)
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED内容量1個
133件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
配列
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60215321LD6A-1KQB-G-1
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
60215337LD6A-1KQB-GC-1
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
60215346LD6A-1KQB-R-1
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
60215364LD6A-1KQB-S-1
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
60215373LD6A-1KQB-SC-1
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
60215382LD6A-1KQB-W-ピュアホワイト1
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
60215391LD6A-1KQB-Y-1
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
60215407LD6A-1KQB-YC-1
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
60215416LD6A-1KQW-G-1
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215425LD6A-1KQW-GC-1
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60215434LD6A-1KQW-R-1
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215443LD6A-1KQW-RC-1
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60215452LD6A-1KQW-S-1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215461LD6A-1KQW-SC-1
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
60215477LD6A-1KQW-W-ピュアホワイト1
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60215486LD6A-1KQW-Y-1
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215495LD6A-1KQW-YC-1
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60215504LD6A-1KZQB-G-1
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215513LD6A-1KZQB-GC-1
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60215522LD6A-1KZQB-R-1
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215531LD6A-1KZQB-RC-1
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60215547LD6A-1KZQB-S-1
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215556LD6A-1KZQB-SC-1
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
60215565LD6A-1KZQB-W-ピュアホワイト1
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60215574LD6A-1KZQB-Y-1
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
60215583LD6A-1KZQB-YC-1
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60215592LD6A-1KZQW-G-1
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60215617LD6A-1KZQW-R-1
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60215626LD6A-1KZQW-RC-1
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60215635LD6A-1KZQW-S-1
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60215644LD6A-1KZQW-SC-1
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
60215653LD6A-1KZQW-W-ピュアホワイト1
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60215662LD6A-1KZQW-Y-1
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60215671LD6A-1KZQW-YC-1
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60216877LD6A-2KQB-RG-赤/緑2
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
60216886LD6A-2KQB-RGC-赤/緑2
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
60216895LD6A-2KQB-RY-赤/黄2
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
60216904LD6A-2KQB-RYC-赤/黄2
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
60216913LD6A-2KQW-RG-赤/緑2
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60216922LD6A-2KQW-RGC-赤/緑2
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60216931LD6A-2KQW-RY-赤/黄2
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60216947LD6A-2KQW-RYC-赤/黄2
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60216956LD6A-2KZQB-RG-赤/緑2
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60216965LD6A-2KZQB-RGC-赤/緑2
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60216974LD6A-2KZQB-RW-赤/ピュアホワイト2
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60216983LD6A-2KZQB-RY-赤/黄2
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60216992LD6A-2KZQB-RYC-赤/黄2
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60217001LD6A-2KZQB-YG-黄/緑2
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60217017LD6A-2KZQW-GRC-緑/赤2
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60217026LD6A-2KZQW-RG-赤/緑2
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする