IDEC(和泉電気)
LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(円形台座付)
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
60
光源
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
123
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配列
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60215687
LD6A-1PQB-G
緑
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60215705
LD6A-1PQB-R
赤
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60215714
LD6A-1PQB-RC
赤
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60215757
LD6A-1PQB-Y
黄
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60215766
LD6A-1PQB-YC
黄
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60215775
LD6A-1PQW-G
緑
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
88日以内出荷
返品不可
60215793
LD6A-1PQW-R
赤
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
88日以内出荷
返品不可
60215811
LD6A-1PQW-S
青
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
88日以内出荷
返品不可
60215836
LD6A-1PQW-W
ピュアホワイト
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
88日以内出荷
返品不可
60215845
LD6A-1PQW-Y
黄
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
88日以内出荷
返品不可
60215854
LD6A-1PQW-YC
黄
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
88日以内出荷
返品不可
60215881
LD6A-1PZQB-R
赤
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60215897
LD6A-1PZQB-RC
赤
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60215906
LD6A-1PZQB-S
青
1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60215933
LD6A-1PZQB-Y
黄
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60215976
LD6A-1PZQW-R
赤
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60215985
LD6A-1PZQW-RC
赤
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60216003
LD6A-1PZQW-SC
青
1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60216021
LD6A-1PZQW-Y
黄
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60216037
LD6A-1PZQW-YC
黄
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60217087
LD6A-2PQB-GY
緑/黄
2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60217096
LD6A-2PQB-RG
赤/緑
2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60217114
LD6A-2PQB-RY
赤/黄
2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60217123
LD6A-2PQB-RYC
赤/黄
2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60217141
LD6A-2PQW-GY
緑/黄
2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
88日以内出荷
返品不可
60217157
LD6A-2PQW-RG
赤/緑
2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
88日以内出荷
返品不可
60217166
LD6A-2PQW-RGC
赤/緑
2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
88日以内出荷
返品不可
60217184
LD6A-2PQW-RY
赤/黄
2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
88日以内出荷
返品不可
60217202
LD6A-2PZQB-RG
赤/緑
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60217211
LD6A-2PZQB-RGC
赤/緑
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60217227
LD6A-2PZQB-RY
赤/黄
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60217245
LD6A-2PZQW-RG
赤/緑
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60217254
LD6A-2PZQW-RGC
赤/緑
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60217263
LD6A-2PZQW-RY
赤/黄
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60217272
LD6A-2PZQW-RYC
赤/黄
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60218295
LD6A-3PQB-RGS
赤/緑/青
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60218304
LD6A-3PQB-RSG
赤/青/緑
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60218313
LD6A-3PQB-RYG
赤/黄/緑
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60218322
LD6A-3PQB-RYGC
赤/黄/緑
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60218331
LD6A-3PQB-RYS
赤/黄/青
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60218356
LD6A-3PQB-RYW
赤/黄/ピュアホワイト
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60218365
LD6A-3PQW-GRY
緑/赤/黄
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
88日以内出荷
返品不可
60218374
LD6A-3PQW-GYR
緑/黄/赤
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
88日以内出荷
返品不可
60218401
LD6A-3PQW-RYG
赤/黄/緑
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
88日以内出荷
返品不可
60218417
LD6A-3PQW-RYGC
赤/黄/緑
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
88日以内出荷
返品不可
60218426
LD6A-3PQW-RYS
赤/黄/青
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
88日以内出荷
返品不可
60218435
LD6A-3PQW-RYSC
赤/黄/青
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
88日以内出荷
返品不可
60218453
LD6A-3PZQB-RYG
赤/黄/緑
3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60218462
LD6A-3PZQB-RYGC
赤/黄/緑
3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60218471
LD6A-3PZQB-RYS
赤/黄/青
3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ