IDEC(和泉電気)
LD6A形 LED積層表示灯 直取付タイプ
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
60
光源
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
133
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配列
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60214603
LD6A-1DQB-G
緑
1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60214612
LD6A-1DQB-GC
緑
1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60214621
LD6A-1DQB-R
赤
1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60214637
LD6A-1DQB-RC
赤
1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60214646
LD6A-1DQB-S
青
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60214655
LD6A-1DQB-SC
青
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60214664
LD6A-1DQB-W
ピュアホワイト
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60214673
LD6A-1DQB-Y
黄
1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60214682
LD6A-1DQB-YC
黄
1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60214691
LD6A-1DQW-G
緑
1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
24日以内出荷
返品不可
60214707
LD6A-1DQW-GC
緑
1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
24日以内出荷
返品不可
60214716
LD6A-1DQW-R
赤
1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
24日以内出荷
返品不可
60214725
LD6A-1DQW-RC
赤
1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
24日以内出荷
返品不可
60214734
LD6A-1DQW-S
青
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
24日以内出荷
返品不可
60214743
LD6A-1DQW-SC
青
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
24日以内出荷
返品不可
60214752
LD6A-1DQW-W
ピュアホワイト
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
24日以内出荷
返品不可
60214761
LD6A-1DQW-Y
黄
1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
24日以内出荷
返品不可
60214777
LD6A-1DQW-YC
黄
1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
24日以内出荷
返品不可
60214786
LD6A-1DZQB-G
緑
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60214795
LD6A-1DZQB-GC
緑
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60214804
LD6A-1DZQB-R
赤
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60214813
LD6A-1DZQB-RC
赤
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60214822
LD6A-1DZQB-S
青
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60214831
LD6A-1DZQB-SC
青
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60214856
LD6A-1DZQB-Y
黄
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60214865
LD6A-1DZQB-YC
黄
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60214874
LD6A-1DZQW-G
緑
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60214892
LD6A-1DZQW-R
赤
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60214901
LD6A-1DZQW-RC
赤
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60214917
LD6A-1DZQW-S
青
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60214926
LD6A-1DZQW-SC
青
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60214935
LD6A-1DZQW-W
ピュアホワイト
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60214944
LD6A-1DZQW-Y
黄
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60214953
LD6A-1DZQW-YC
黄
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60216405
LD6A-2DQB-GY
緑/黄
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60216414
LD6A-2DQB-RG
赤/緑
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60216423
LD6A-2DQB-RGC
赤/緑
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60216432
LD6A-2DQB-RS
赤/青
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60216441
LD6A-2DQB-RY
赤/黄
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60216457
LD6A-2DQB-RYC
赤/黄
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60216466
LD6A-2DQB-YGC
黄/緑
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60216475
LD6A-2DQW-GR
緑/赤
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
24日以内出荷
返品不可
60216484
LD6A-2DQW-GY
緑/黄
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
24日以内出荷
返品不可
60216493
LD6A-2DQW-RG
赤/緑
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
24日以内出荷
返品不可
60216502
LD6A-2DQW-RGC
赤/緑
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
24日以内出荷
返品不可
60216511
LD6A-2DQW-RS
赤/青
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
24日以内出荷
返品不可
60216527
LD6A-2DQW-RY
赤/黄
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
24日以内出荷
返品不可
60216545
LD6A-2DQW-YG
黄/緑
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
24日以内出荷
返品不可
60216554
LD6A-2DZQB-RG
赤/緑
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60216563
LD6A-2DZQB-RGC
赤/緑
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ