IDEC(和泉電気)
LD6A形 LED積層表示灯 壁取付タイプ
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
60
光源
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
114
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配列
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60216046
LD6A-1WQB-G
緑
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216064
LD6A-1WQB-R
赤
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216082
LD6A-1WQB-S
青
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216107
LD6A-1WQB-W
ピュアホワイト
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216116
LD6A-1WQB-Y
黄
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216134
LD6A-1WQW-G
緑
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216143
LD6A-1WQW-GC
緑
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216152
LD6A-1WQW-R
赤
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216161
LD6A-1WQW-RC
赤
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216177
LD6A-1WQW-S
青
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216186
LD6A-1WQW-SC
青
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216204
LD6A-1WQW-Y
黄
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216213
LD6A-1WQW-YC
黄
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216247
LD6A-1WZQB-R
赤
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216256
LD6A-1WZQB-RC
赤
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216292
LD6A-1WZQB-Y
黄
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216301
LD6A-1WZQB-YC
黄
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216326
LD6A-1WZQW-GC
緑
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216335
LD6A-1WZQW-R
赤
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216344
LD6A-1WZQW-RC
赤
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60216387
LD6A-1WZQW-Y
黄
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217281
LD6A-2WQB-RG
赤/緑
2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217306
LD6A-2WQB-RS
赤/青
2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217324
LD6A-2WQB-RY
赤/黄
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217333
LD6A-2WQB-RYC
赤/黄
2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217351
LD6A-2WQW-RG
赤/緑
2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217367
LD6A-2WQW-RGC
赤/緑
2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217376
LD6A-2WQW-RS
赤/青
2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217394
LD6A-2WQW-RY
赤/黄
2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217421
LD6A-2WZQB-RG
赤/緑
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217437
LD6A-2WZQB-RGC
赤/緑
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217446
LD6A-2WZQB-RY
赤/黄
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217455
LD6A-2WZQB-RYC
赤/黄
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217464
LD6A-2WZQW-RG
赤/緑
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217473
LD6A-2WZQW-RGC
赤/緑
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217482
LD6A-2WZQW-RY
赤/黄
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60217491
LD6A-2WZQW-RYC
赤/黄
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60218557
LD6A-3WQB-GRSC
緑/赤/青
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60218566
LD6A-3WQB-RYG
赤/黄/緑
3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60218575
LD6A-3WQB-RYGC
赤/黄/緑
3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60218584
LD6A-3WQB-RYS
赤/黄/青
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60218593
LD6A-3WQB-RYSC
赤/黄/青
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60218602
LD6A-3WQW-GRWC
緑/赤/ピュアホワイト
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60218611
LD6A-3WQW-RYG
赤/黄/緑
3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60218627
LD6A-3WQW-RYGC
赤/黄/緑
3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60218636
LD6A-3WQW-RYS
赤/黄/青
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60218654
LD6A-3WQW-SYG
青/黄/緑
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60218663
LD6A-3WZQB-RYG
赤/黄/緑
3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60218672
LD6A-3WZQB-RYGC
赤/黄/緑
3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60218681
LD6A-3WZQB-RYS
赤/黄/青
3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ