IDEC(和泉電気)
LEDユニット
品名
LEDユニット
内容量
1個
バスケットに入れる
107
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
色
質量(g)
定格電圧(V)
外観
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60220842
LD9Z-6ALB-G
-
緑
-
-
-
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60220851
LD9Z-6ALB-GC
-
緑
-
-
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60220867
LD9Z-6ALB-R
-
赤
-
-
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60220876
LD9Z-6ALB-RC
-
赤
-
-
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60220885
LD9Z-6ALB-S
-
青
-
-
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60220894
LD9Z-6ALB-SC
-
青
-
-
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60220903
LD9Z-6ALB-W
-
ピュアホワイト
-
-
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60220912
LD9Z-6ALB-Y
-
黄
-
-
-
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60220921
LD9Z-6ALB-YC
-
黄
-
-
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60220937
LD9Z-6ALW-G
-
緑
-
-
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60220946
LD9Z-6ALW-GC
-
緑
-
-
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60220955
LD9Z-6ALW-R
-
赤
-
-
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60220964
LD9Z-6ALW-RC
-
赤
-
-
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60220973
LD9Z-6ALW-S
-
青
-
-
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60220982
LD9Z-6ALW-SC
-
青
-
-
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60220991
LD9Z-6ALW-W
-
ピュアホワイト
-
-
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60221007
LD9Z-6ALW-Y
-
黄
-
-
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60221016
LD9Z-6ALW-YC
-
黄
-
-
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388413
MA9Z-2D11N-A
MA2/8
アンバー
-
DC5
正角形/丸形
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388422
MA9Z-2D11N-G
MA2/8
緑
-
DC5
正角形/丸形
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388431
MA9Z-2D11N-R
MA2/8
赤
-
DC5
正角形/丸形
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388447
MA9Z-2D11N-S
MA2/8
青
-
DC5
正角形/丸形
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388474
MA9Z-2D31N-A
MA2/8
アンバー
-
AC/DC12
正角形/丸形
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388483
MA9Z-2D31N-G
MA2/8
緑
-
AC/DC12
正角形/丸形
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388492
MA9Z-2D31N-R
MA2/8
赤
-
AC/DC12
正角形/丸形
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388501
MA9Z-2D31N-S
MA2/8
青
-
AC/DC12
正角形/丸形
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388535
MA9Z-2D41N-A
MA2/8
アンバー
-
AC/DC24
正角形/丸形
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388544
MA9Z-2D41N-G
MA2/8
緑
-
AC/DC24
正角形/丸形
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388553
MA9Z-2D41N-PW
MA2/8
ピュアホワイト
-
AC/DC24
正角形/丸形
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388562
MA9Z-2D41N-R
MA2/8
赤
-
AC/DC24
正角形/丸形
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388571
MA9Z-2D41N-S
MA2/8
青
-
AC/DC24
正角形/丸形
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388605
MA9Z-2D44N-RG
MA3
赤/緑
-
AC/DC24
正角形/丸形
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388614
MA9Z-3D11N-A
MA3
アンバー
-
DC5
長角形
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388623
MA9Z-3D11N-G
MA3
緑
-
DC5
長角形
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388632
MA9Z-3D11N-R
MA3
赤
-
DC5
長角形
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388641
MA9Z-3D11N-S
MA3
青
-
DC5
長角形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388754
MA9Z-3D31N-A
MA3
アンバー
-
AC/DC12
長角形
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388763
MA9Z-3D31N-G
MA3
緑
-
AC/DC12
長角形
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388772
MA9Z-3D31N-R
MA3
赤
-
AC/DC12
長角形
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388781
MA9Z-3D31N-S
MA3
青
-
AC/DC12
長角形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388894
MA9Z-3D41N-A
MA3
アンバー
-
AC/DC24
長角形
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388903
MA9Z-3D41N-G
MA3
緑
-
AC/DC24
長角形
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388912
MA9Z-3D41N-PW
MA3
ピュアホワイト
-
AC/DC24
長角形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388921
MA9Z-3D41N-R
MA3
赤
-
AC/DC24
長角形
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388937
MA9Z-3D41N-S
MA3
青
-
AC/DC24
長角形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388964
MA9Z-3D42N-GPW
MA3
緑/ピュアホワイト
-
AC24全機種(ただし、片側のみ)
長角形
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
20日以内出荷
返品不可
60388982
MA9Z-3D42N-PWPW
MA3
ピュアホワイト/ピュアホワイト
-
AC24全機種(ただし、片側のみ)
長角形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60388991
MA9Z-3D42N-RG
MA3
赤/緑
-
AC24全機種(ただし、片側のみ)
長角形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60389007
MA9Z-3D42N-RPW
MA3
赤/ピュアホワイト
-
AC24全機種(ただし、片側のみ)
長角形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60389034
MA9Z-3D43N-GPW
MA3
緑/ピュアホワイト
-
AC24全機種(ただし、片側のみ)
長角形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ