曜日別特売

LWシリーズ ブザー

LWシリーズ ブザー - IDEC(和泉電気)LWシリーズ ブザー - IDEC(和泉電気)
端子形状はんだづけ兼用タブ端子定格使用電圧(V)AC/DC12~24使用電圧範囲AC/DC12~24±10%定格絶縁電圧(V)AC/DC60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)保護構造閉鎖形(IP40)突入電流(A)2.5音圧連続音、80dB以上(定格電圧時)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60250766LW1Z-1X4LED表示無丸形
5,040
4,798
5,278(税込)
当日出荷
60250775LW1Z-1X4DLED表示付丸形
5,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60260112LW2Z-1X4LED表示無正角形
5,040
4,798
5,278(税込)
当日出荷
60260121LW2Z-1X4DLED表示無正角形
5,200
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする