IDEC(和泉電気)
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形
(1件のレビュー)
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
丸(平形レンズ)
取付穴径(Φmm)
22
保護構造
IP65
照光種別
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
231
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60271267
LW3L-M1C12A
1c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271276
LW3L-M1C12G
1c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271285
LW3L-M1C12PW
1c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271294
LW3L-M1C12R
1c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271303
LW3L-M1C12S
1c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271312
LW3L-M1C12VA
1c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271321
LW3L-M1C12VG
1c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271337
LW3L-M1C12VPW
1c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271346
LW3L-M1C12VR
1c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271355
LW3L-M1C12VS
1c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271373
LW3L-M1C12VY
1c
黄
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271391
LW3L-M1C12Y
1c
黄
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271407
LW3L-M1C13A
1c
アンバー
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60271416
LW3L-M1C13G
1c
緑
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60271425
LW3L-M1C13PW
1c
ピュアホワイト
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60271434
LW3L-M1C13R
1c
赤
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60271443
LW3L-M1C13S
1c
青
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60271452
LW3L-M1C13VA
1c
アンバー
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60271461
LW3L-M1C13VG
1c
緑
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60271477
LW3L-M1C13VPW
1c
ピュアホワイト
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60271486
LW3L-M1C13VR
1c
赤
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60271495
LW3L-M1C13VS
1c
青
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60271513
LW3L-M1C13VY
1c
黄
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60271531
LW3L-M1C13Y
1c
黄
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60271547
LW3L-M1C14A
1c
アンバー
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60271556
LW3L-M1C14G
1c
緑
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60271565
LW3L-M1C14PW
1c
ピュアホワイト
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60271574
LW3L-M1C14R
1c
赤
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60271583
LW3L-M1C14S
1c
青
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60271592
LW3L-M1C14VA
1c
アンバー
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60271601
LW3L-M1C14VG
1c
緑
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60271617
LW3L-M1C14VPW
1c
ピュアホワイト
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60271626
LW3L-M1C14VR
1c
赤
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60271635
LW3L-M1C14VS
1c
青
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60271653
LW3L-M1C14VY
1c
黄
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60271671
LW3L-M1C14Y
1c
黄
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60271687
LW3L-M1C22A
2c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271696
LW3L-M1C22G
2c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271705
LW3L-M1C22MA
2c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271714
LW3L-M1C22MG
2c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271723
LW3L-M1C22MPW
2c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271732
LW3L-M1C22MR
2c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271741
LW3L-M1C22MS
2c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271766
LW3L-M1C22MY
2c
黄
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271775
LW3L-M1C22PW
2c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271784
LW3L-M1C22R
2c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271793
LW3L-M1C22S
2c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271802
LW3L-M1C22VA
2c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271811
LW3L-M1C22VG
2c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60271827
LW3L-M1C22VPW
2c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ