IDEC(和泉電気)
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ(大形レンズ)
動作方式
オルタネイト
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
22
内容量
1個
全231種類を絞り込む
接点構成
1c
2c
3c
照光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
白
緑
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
AC/DC6
AC/DC12
AC/DC24
接点材質
金接点
銀接点
231種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60240704
LW1L-A3C12A
1c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60240713
LW1L-A3C12G
1c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60240722
LW1L-A3C12PW
1c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60240731
LW1L-A3C12R
1c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60240747
LW1L-A3C12S
1c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60240756
LW1L-A3C12VA
1c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60240765
LW1L-A3C12VG
1c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60240774
LW1L-A3C12VPW
1c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60240783
LW1L-A3C12VR
1c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60240792
LW1L-A3C12VS
1c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60240817
LW1L-A3C12VY
1c
黄
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
98日以内出荷
返品不可
60240835
LW1L-A3C12Y
1c
黄
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
98日以内出荷
返品不可
60240844
LW1L-A3C13A
1c
アンバー
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60240853
LW1L-A3C13G
1c
緑
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60240862
LW1L-A3C13PW
1c
ピュアホワイト
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60240871
LW1L-A3C13R
1c
赤
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60240887
LW1L-A3C13S
1c
青
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60240896
LW1L-A3C13VA
1c
アンバー
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60240905
LW1L-A3C13VG
1c
緑
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60240914
LW1L-A3C13VPW
1c
ピュアホワイト
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60240923
LW1L-A3C13VR
1c
赤
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60240932
LW1L-A3C13VS
1c
青
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60240957
LW1L-A3C13VY
1c
黄
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
98日以内出荷
返品不可
60240975
LW1L-A3C13Y
1c
黄
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
98日以内出荷
返品不可
60240984
LW1L-A3C14A
1c
アンバー
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60241002
LW1L-A3C14PW
1c
ピュアホワイト
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60241011
LW1L-A3C14R
1c
赤
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60241027
LW1L-A3C14S
1c
青
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60241036
LW1L-A3C14VA
1c
アンバー
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60241045
LW1L-A3C14VG
1c
緑
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60241054
LW1L-A3C14VPW
1c
ピュアホワイト
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60241063
LW1L-A3C14VR
1c
赤
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60241072
LW1L-A3C14VS
1c
青
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60241097
LW1L-A3C14VY
1c
黄
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
98日以内出荷
返品不可
60241115
LW1L-A3C14Y
1c
黄
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
98日以内出荷
返品不可
60241124
LW1L-A3C22A
2c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60241133
LW1L-A3C22G
2c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60241142
LW1L-A3C22MA
2c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60241151
LW1L-A3C22MG
2c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60241167
LW1L-A3C22MPW
2c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60241176
LW1L-A3C22MR
2c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60241185
LW1L-A3C22MS
2c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60241203
LW1L-A3C22MY
2c
黄
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
98日以内出荷
返品不可
60241212
LW1L-A3C22PW
2c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60241221
LW1L-A3C22R
2c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60241237
LW1L-A3C22S
2c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60241246
LW1L-A3C22VA
2c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60241255
LW1L-A3C22VG
2c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60241264
LW1L-A3C22VPW
2c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60241273
LW1L-A3C22VR
2c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ