曜日別特売

LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形

LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22内容量1個
231件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60247634LW1L-M3C12A1cアンバーAC/DC6金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
60247643LW1L-M3C12G1cAC/DC6金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
60247652LW1L-M3C12PW1cピュアホワイトAC/DC6金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
60247661LW1L-M3C12R1cAC/DC6金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
60247677LW1L-M3C12S1cAC/DC6金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
60247686LW1L-M3C12VA1cアンバーAC/DC6金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
60247695LW1L-M3C12VG1cAC/DC6金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
60247704LW1L-M3C12VPW1cピュアホワイトAC/DC6金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
60247713LW1L-M3C12VR1cAC/DC6金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
60247722LW1L-M3C12VS1cAC/DC6金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
60247747LW1L-M3C12VY1cAC/DC6金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
98日以内出荷
返品不可
60247765LW1L-M3C12Y1cAC/DC6金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
98日以内出荷
返品不可
60247774LW1L-M3C13A1cアンバーAC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60247783LW1L-M3C13G1cAC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60247792LW1L-M3C13PW1cピュアホワイトAC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60247801LW1L-M3C13R1cAC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60247817LW1L-M3C13S1cAC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60247826LW1L-M3C13VA1cアンバーAC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60247835LW1L-M3C13VG1cAC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60247844LW1L-M3C13VPW1cピュアホワイトAC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60247853LW1L-M3C13VR1cAC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60247862LW1L-M3C13VS1cAC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60247887LW1L-M3C13VY1cAC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
98日以内出荷
返品不可
60247905LW1L-M3C13Y1cAC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
98日以内出荷
返品不可
60247914LW1L-M3C14A1cアンバーAC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60247923LW1L-M3C14G1cAC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60247932LW1L-M3C14PW1cピュアホワイトAC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60247941LW1L-M3C14R1cAC/DC24金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60247957LW1L-M3C14S1cAC/DC24金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60247966LW1L-M3C14VA1cアンバーAC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60247975LW1L-M3C14VG1cAC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60247984LW1L-M3C14VPW1cピュアホワイトAC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60247993LW1L-M3C14VR1cAC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60248002LW1L-M3C14VS1cAC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60248027LW1L-M3C14VY1cAC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
98日以内出荷
返品不可
60248045LW1L-M3C14Y1cAC/DC24金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
98日以内出荷
返品不可
60248054LW1L-M3C22A2cアンバーAC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
60248063LW1L-M3C22G2cAC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
60248072LW1L-M3C22MA2cアンバーAC/DC6金接点
オープン
3,500
3,850(税込)
42日以内出荷
返品不可
60248081LW1L-M3C22MG2cAC/DC6金接点
オープン
3,500
3,850(税込)
42日以内出荷
返品不可
60248097LW1L-M3C22MPW2cピュアホワイトAC/DC6金接点
オープン
3,500
3,850(税込)
42日以内出荷
返品不可
60248106LW1L-M3C22MR2cAC/DC6金接点
オープン
3,500
3,850(税込)
42日以内出荷
返品不可
60248115LW1L-M3C22MS2cAC/DC6金接点
オープン
3,500
3,850(税込)
42日以内出荷
返品不可
60248133LW1L-M3C22MY2cAC/DC6金接点
オープン
3,500
3,850(税込)
98日以内出荷
返品不可
60248142LW1L-M3C22PW2cピュアホワイトAC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
60248151LW1L-M3C22R2cAC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
60248167LW1L-M3C22S2cAC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
60248176LW1L-M3C22VA2cアンバーAC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
60248185LW1L-M3C22VG2cAC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
60248194LW1L-M3C22VPW2cピュアホワイトAC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする