曜日別特売

LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形

LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22内容量1個
231件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60257172LW2L-M1C12A1cアンバーAC/DC6金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257181LW2L-M1C12G1cAC/DC6金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257197LW2L-M1C12PW1cピュアホワイトAC/DC6金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257206LW2L-M1C12R1cAC/DC6金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
36日以内出荷
返品不可
60257215LW2L-M1C12S1cAC/DC6金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257224LW2L-M1C12VA1cアンバーAC/DC6金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257233LW2L-M1C12VG1cAC/DC6金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257242LW2L-M1C12VPW1cピュアホワイトAC/DC6金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257251LW2L-M1C12VR1cAC/DC6金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
36日以内出荷
返品不可
60257267LW2L-M1C12VS1cAC/DC6金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257285LW2L-M1C12VY1cAC/DC6金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257303LW2L-M1C12Y1cAC/DC6金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257312LW2L-M1C13A1cアンバーAC/DC12金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257321LW2L-M1C13G1cAC/DC12金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257337LW2L-M1C13PW1cピュアホワイトAC/DC12金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257346LW2L-M1C13R1cAC/DC12金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
36日以内出荷
返品不可
60257355LW2L-M1C13S1cAC/DC12金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257364LW2L-M1C13VA1cアンバーAC/DC12金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257373LW2L-M1C13VG1cAC/DC12金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257382LW2L-M1C13VPW1cピュアホワイトAC/DC12金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257391LW2L-M1C13VR1cAC/DC12金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
36日以内出荷
返品不可
60257407LW2L-M1C13VS1cAC/DC12金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257425LW2L-M1C13VY1cAC/DC12金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257443LW2L-M1C13Y1cAC/DC12金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257452LW2L-M1C14A1cアンバーAC/DC24金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257477LW2L-M1C14PW1cピュアホワイトAC/DC24金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257486LW2L-M1C14R1cAC/DC24金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
36日以内出荷
返品不可
60257495LW2L-M1C14S1cAC/DC24金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257504LW2L-M1C14VA1cアンバーAC/DC24金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257513LW2L-M1C14VG1cAC/DC24金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257522LW2L-M1C14VPW1cピュアホワイトAC/DC24金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257531LW2L-M1C14VR1cAC/DC24金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
36日以内出荷
返品不可
60257547LW2L-M1C14VS1cAC/DC24金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257565LW2L-M1C14VY1cAC/DC24金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257583LW2L-M1C14Y1cAC/DC24金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257592LW2L-M1C22A2cアンバーAC/DC6金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257601LW2L-M1C22G2cAC/DC6金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257617LW2L-M1C22MA2cアンバーAC/DC6金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257626LW2L-M1C22MG2cAC/DC6金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257635LW2L-M1C22MPW2cピュアホワイトAC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257644LW2L-M1C22MR2cAC/DC6金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
60257653LW2L-M1C22MS2cAC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257671LW2L-M1C22MY2cAC/DC6金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257687LW2L-M1C22PW2cピュアホワイトAC/DC6金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257696LW2L-M1C22R2cAC/DC6金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
36日以内出荷
返品不可
60257705LW2L-M1C22S2cAC/DC6金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257714LW2L-M1C22VA2cアンバーAC/DC6金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257723LW2L-M1C22VG2cAC/DC6金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257732LW2L-M1C22VPW2cピュアホワイトAC/DC6金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60257741LW2L-M1C22VR2cAC/DC6金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする