MAシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形)

MAシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)
仕様角胴種類非照光式フランジ□18mm保護構造IP40内容量1個
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
照光種別
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60377527MA2B-A119B-1c--金接点
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377536MA2B-A119G-1c--金接点
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377545MA2B-A119LA-1cアンバー--金接点
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377554MA2B-A119LG-1c--金接点
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377563MA2B-A119LR-1c--金接点
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377572MA2B-A119LS-1c--金接点
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377581MA2B-A119LW-1c--金接点
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377597MA2B-A119LY-1c--金接点
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377606MA2B-A119R-1c--金接点
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377615MA2B-A119S-1c--金接点
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377624MA2B-A119W-1c--金接点
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377633MA2B-A119Y-1c--金接点
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377642MA2B-A219B-2c--金接点
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377651MA2B-A219G-2c--金接点
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377667MA2B-A219LA-2cアンバー--金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377676MA2B-A219LG-2c--金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377685MA2B-A219LR-2c--金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377694MA2B-A219LS-2c--金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377703MA2B-A219LW-2c--金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377712MA2B-A219LY-2c--金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377721MA2B-A219R-2c--金接点
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377737MA2B-A219S-2c--金接点
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377746MA2B-A219W-2c--金接点
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377755MA2B-A219Y-2c--金接点
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377764MA2B-A519B-1c--銀接点
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377773MA2B-A519G-1c--銀接点
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377782MA2B-A519LA-1cアンバー--銀接点
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377791MA2B-A519LG-1c--銀接点
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377807MA2B-A519LR-1c--銀接点
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377816MA2B-A519LS-1c--銀接点
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377825MA2B-A519LW-1c--銀接点
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377834MA2B-A519LY-1c--銀接点
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377843MA2B-A519R-1c--銀接点
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377852MA2B-A519S-1c--銀接点
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377861MA2B-A519W-1c--銀接点
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377877MA2B-A519Y-1c--銀接点
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377886MA2B-A619B-2c--銀接点
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377895MA2B-A619G-2c--銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377904MA2B-A619LA-2cアンバー--銀接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377913MA2B-A619LG-2c--銀接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377922MA2B-A619LR-2c--銀接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377931MA2B-A619LS-2c--銀接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377947MA2B-A619LW-2c--銀接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377956MA2B-A619LY-2c--銀接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377965MA2B-A619R-2c--銀接点
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377974MA2B-A619S-2c--銀接点
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377983MA2B-A619W-2c--銀接点
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60377992MA2B-A619Y-2c--銀接点
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378001MA2B-M119B-1c--金接点
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378017MA2B-M119G-1c--金接点
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする