IDEC(和泉電気)
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形)
(1件のレビュー)
種類
照光式
ボタン形状
長角(よこ列・フランジ形)
保護構造
IP40
照光種別
ボタン
内容量
1台
注意
※光源別売、色板別売
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
端子形状
色
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60389795
MC3D-A10FB
オルタネイト
1c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
銀接点
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60389804
MC3D-A10FN
オルタネイト
1c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
銀接点
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60389847
MC3D-A20FN
オルタネイト
2c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
銀接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60389874
MC3D-A30FB
オルタネイト
3c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
銀接点
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60389883
MC3D-A30FN
オルタネイト
3c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
銀接点
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60389917
MC3D-A50FB
オルタネイト
1c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
金接点
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60389926
MC3D-A50FN
オルタネイト
1c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
金接点
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60389953
MC3D-A50VFB
オルタネイト
1c
プリント基板用端子
黒(本体)
金接点
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389962
MC3D-A50VFN
オルタネイト
1c
プリント基板用端子
グレー(本体)
金接点
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389996
MC3D-A60FB
オルタネイト
2c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60390005
MC3D-A60FN
オルタネイト
2c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60390032
MC3D-A60VFB
オルタネイト
2c
プリント基板用端子
黒(本体)
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60390041
MC3D-A60VFN
オルタネイト
2c
プリント基板用端子
グレー(本体)
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60390075
MC3D-A70FB
オルタネイト
3c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
金接点
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60390084
MC3D-A70FN
オルタネイト
3c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
金接点
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60390127
MC3D-A70VFN
オルタネイト
3c
プリント基板用端子
グレー(本体)
金接点
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60390154
MC3D-M10FB
モメンタリ
1c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
銀接点
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
60390163
MC3D-M10FN
モメンタリ
1c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
銀接点
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60390206
MC3D-M20FN
モメンタリ
2c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
銀接点
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60390233
MC3D-M30FB
モメンタリ
3c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
銀接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60390242
MC3D-M30FN
モメンタリ
3c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
銀接点
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60390285
MC3D-M50FN
モメンタリ
1c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60390312
MC3D-M50VFB
モメンタリ
1c
プリント基板用端子
黒(本体)
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60390321
MC3D-M50VFN
モメンタリ
1c
プリント基板用端子
グレー(本体)
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60390355
MC3D-M60FB
モメンタリ
2c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
金接点
¥
2,640
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60390364
MC3D-M60FN
モメンタリ
2c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
金接点
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60390391
MC3D-M60VFB
モメンタリ
2c
プリント基板用端子
黒(本体)
金接点
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60390407
MC3D-M60VFN
モメンタリ
2c
プリント基板用端子
グレー(本体)
金接点
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60390434
MC3D-M70FB
モメンタリ
3c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60390443
MC3D-M70FN
モメンタリ
3c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60390477
MC3D-M70VFB
モメンタリ
3c
プリント基板用端子
黒(本体)
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60390486
MC3D-M70VFN
モメンタリ
3c
プリント基板用端子
グレー(本体)
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60390197
MC3D-M20FB
モメンタリ
2c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
銀接点
¥
2,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
取扱停止中
返品不可
60389831
MC3D-A20FB
オルタネイト
2c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
銀接点
¥
2,910
取扱い終了
返品不可
60390111
MC3D-A70VFB
オルタネイト
3c
プリント基板用端子
黒(本体)
金接点
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
60390276
MC3D-M50FB
モメンタリ
1c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
金接点
¥
2,370
取扱い終了
返品不可
60390592
MC3D-S10FB
モメンタリ
1c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
銀接点
¥
2,080
取扱い終了
返品不可
60390601
MC3D-S10FN
モメンタリ
1c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
銀接点
¥
2,080
取扱い終了
返品不可
60390635
MC3D-S20FB
モメンタリ
2c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
銀接点
¥
2,320
取扱い終了
返品不可
60390644
MC3D-S20FN
モメンタリ
2c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
銀接点
¥
2,320
取扱い終了
返品不可
60390671
MC3D-S30FB
モメンタリ
3c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
銀接点
¥
2,560
取扱い終了
返品不可
60390687
MC3D-S30FN
モメンタリ
3c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
銀接点
¥
2,560
取扱い終了
返品不可
60390714
MC3D-S50FB
モメンタリ
1c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
金接点
¥
2,080
取扱い終了
返品不可
60390723
MC3D-S50FN
モメンタリ
1c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
金接点
¥
2,080
取扱い終了
返品不可
60390757
MC3D-S50VFB
モメンタリ
1c
プリント基板用端子
黒(本体)
金接点
¥
2,080
取扱い終了
返品不可
60390766
MC3D-S50VFN
モメンタリ
1c
プリント基板用端子
グレー(本体)
金接点
¥
2,080
取扱い終了
返品不可
60390793
MC3D-S60FB
モメンタリ
2c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
金接点
¥
2,320
取扱い終了
返品不可
60390802
MC3D-S60FN
モメンタリ
2c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
金接点
¥
2,320
取扱い終了
返品不可
60390836
MC3D-S60VFB
モメンタリ
2c
プリント基板用端子
黒(本体)
金接点
¥
2,320
取扱い終了
返品不可
60390845
MC3D-S60VFN
モメンタリ
2c
プリント基板用端子
グレー(本体)
金接点
¥
2,320
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ