IDEC(和泉電気)
MAシリーズ 小形コントロールユニット 表示灯(正角 フランジ形)
種類
関連商品
ボタン形状
角(フランジ形)
仕様
表示灯
照光種別
ボタン
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60389646
MC2D-P00N
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60389655
MC2D-P00VB
プリント基板用端子
黒(本体)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389664
MC2D-P00VN
プリント基板用端子
グレー(本体)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
17日以内出荷
返品不可
60389637
MC2D-P00B
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
¥
1,490
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください