曜日別特売

MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)

MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)
種類照光式フランジΦ23.8保護構造IP40ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子照光種別LED、単色全面照光内容量1個
152件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60386706MA8L-A1111Aオルタネイト1cアンバーDC5金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386715MA8L-A1111Gオルタネイト1cDC5金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
60386724MA8L-A1111Rオルタネイト1cDC5金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386733MA8L-A1111Sオルタネイト1cDC5金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386751MA8L-A1111Yオルタネイト1cDC5金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386767MA8L-A1131Aオルタネイト1cアンバーAC/DC12金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
17日以内出荷
返品不可
60386776MA8L-A1131Gオルタネイト1cAC/DC12金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
17日以内出荷
返品不可
60386785MA8L-A1131Rオルタネイト1cAC/DC12金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
17日以内出荷
返品不可
60386794MA8L-A1131Sオルタネイト1cAC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
60386812MA8L-A1131Yオルタネイト1cAC/DC12金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
17日以内出荷
返品不可
60386821MA8L-A1141Aオルタネイト1cアンバーAC/DC24金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
17日以内出荷
返品不可
60386837MA8L-A1141Gオルタネイト1cAC/DC24金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
17日以内出荷
返品不可
60386846MA8L-A1141PWオルタネイト1cピュアホワイトAC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
60386855MA8L-A1141Rオルタネイト1cAC/DC24金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
17日以内出荷
返品不可
60386864MA8L-A1141Sオルタネイト1cAC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
60386882MA8L-A1141Yオルタネイト1cAC/DC24金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
17日以内出荷
返品不可
60386891MA8L-A2111Aオルタネイト2cアンバーDC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386907MA8L-A2111Gオルタネイト2cDC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386916MA8L-A2111Rオルタネイト2cDC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386925MA8L-A2111Sオルタネイト2cDC5金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386943MA8L-A2111Yオルタネイト2cDC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386952MA8L-A2131Aオルタネイト2cアンバーAC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386961MA8L-A2131Gオルタネイト2cAC/DC12金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386977MA8L-A2131Rオルタネイト2cAC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386986MA8L-A2131Sオルタネイト2cAC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
60387004MA8L-A2131Yオルタネイト2cAC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
60387013MA8L-A2141Aオルタネイト2cアンバーAC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
60387022MA8L-A2141Gオルタネイト2cAC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
60387031MA8L-A2141PWオルタネイト2cピュアホワイトAC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
60387047MA8L-A2141Rオルタネイト2cAC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
60387056MA8L-A2141Sオルタネイト2cAC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
60387074MA8L-A2141Yオルタネイト2cAC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
60387083MA8L-A5111Aオルタネイト1cアンバーDC5銀接点
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
60387092MA8L-A5111Gオルタネイト1cDC5銀接点
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
60387101MA8L-A5111Rオルタネイト1cDC5銀接点
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
60387117MA8L-A5111Sオルタネイト1cDC5銀接点
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
60387135MA8L-A5111Yオルタネイト1cDC5銀接点
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
60387144MA8L-A5131Aオルタネイト1cアンバーAC/DC12銀接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60387153MA8L-A5131Gオルタネイト1cAC/DC12銀接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60387162MA8L-A5131Rオルタネイト1cAC/DC12銀接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60387171MA8L-A5131Sオルタネイト1cAC/DC12銀接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60387196MA8L-A5131Yオルタネイト1cAC/DC12銀接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60387205MA8L-A5141Aオルタネイト1cアンバーAC/DC24銀接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60387214MA8L-A5141Gオルタネイト1cAC/DC24銀接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60387223MA8L-A5141PWオルタネイト1cピュアホワイトAC/DC24銀接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60387232MA8L-A5141Rオルタネイト1cAC/DC24銀接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60387241MA8L-A5141Sオルタネイト1cAC/DC24銀接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60387266MA8L-A5141Yオルタネイト1cAC/DC24銀接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60387275MA8L-A6111Aオルタネイト2cアンバーDC5銀接点
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
60387284MA8L-A6111Gオルタネイト2cDC5銀接点
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする