IDEC(和泉電気)
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)
仕様
角胴
種類
照光式
フランジ
□18mm
保護構造
IP40
ボタン形状
角
端子形状
はんだ端子/タブ端子
内容量
1個
バスケットに入れる
160
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
照光種別
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60378482
MA2L-A1111A
オルタネイト
1c
アンバー
DC5
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
50日以内出荷
返品不可
60378491
MA2L-A1111G
オルタネイト
1c
緑
DC5
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
50日以内出荷
返品不可
60378507
MA2L-A1111R
オルタネイト
1c
赤
DC5
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
50日以内出荷
返品不可
60378516
MA2L-A1111S
オルタネイト
1c
青
DC5
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
50日以内出荷
返品不可
60378534
MA2L-A1111Y
オルタネイト
1c
黄
DC5
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
50日以内出荷
返品不可
60378543
MA2L-A1131A
オルタネイト
1c
アンバー
AC/DC12
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378552
MA2L-A1131G
オルタネイト
1c
緑
AC/DC12
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378561
MA2L-A1131R
オルタネイト
1c
赤
AC/DC12
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378577
MA2L-A1131S
オルタネイト
1c
青
AC/DC12
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378595
MA2L-A1131Y
オルタネイト
1c
黄
AC/DC12
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378604
MA2L-A1141A
オルタネイト
1c
アンバー
AC/DC24
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378613
MA2L-A1141G
オルタネイト
1c
緑
AC/DC24
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
60378622
MA2L-A1141PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
AC/DC24
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378631
MA2L-A1141R
オルタネイト
1c
赤
AC/DC24
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378647
MA2L-A1141S
オルタネイト
1c
青
AC/DC24
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378665
MA2L-A1141Y
オルタネイト
1c
黄
AC/DC24
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378674
MA2L-A1144RG
オルタネイト
1c
赤/緑
AC/DC24
LED、2色切替全面照光
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378683
MA2L-A2111A
オルタネイト
2c
アンバー
DC5
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378692
MA2L-A2111G
オルタネイト
2c
緑
DC5
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378701
MA2L-A2111R
オルタネイト
2c
赤
DC5
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378717
MA2L-A2111S
オルタネイト
2c
青
DC5
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378735
MA2L-A2111Y
オルタネイト
2c
黄
DC5
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378744
MA2L-A2131A
オルタネイト
2c
アンバー
AC/DC12
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378753
MA2L-A2131G
オルタネイト
2c
緑
AC/DC12
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378762
MA2L-A2131R
オルタネイト
2c
赤
AC/DC12
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378771
MA2L-A2131S
オルタネイト
2c
青
AC/DC12
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378796
MA2L-A2131Y
オルタネイト
2c
黄
AC/DC12
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378805
MA2L-A2141A
オルタネイト
2c
アンバー
AC/DC24
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378814
MA2L-A2141G
オルタネイト
2c
緑
AC/DC24
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378823
MA2L-A2141PW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
AC/DC24
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378832
MA2L-A2141R
オルタネイト
2c
赤
AC/DC24
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
60378841
MA2L-A2141S
オルタネイト
2c
青
AC/DC24
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378866
MA2L-A2141Y
オルタネイト
2c
黄
AC/DC24
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378875
MA2L-A2144RG
オルタネイト
2c
赤/緑
AC/DC24
LED、2色切替全面照光
金接点
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378884
MA2L-A5111A
オルタネイト
1c
アンバー
DC5
LED、単色全面照光
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
50日以内出荷
返品不可
60378893
MA2L-A5111G
オルタネイト
1c
緑
DC5
LED、単色全面照光
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
60378902
MA2L-A5111R
オルタネイト
1c
赤
DC5
LED、単色全面照光
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
60378911
MA2L-A5111S
オルタネイト
1c
青
DC5
LED、単色全面照光
銀接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
50日以内出荷
返品不可
60378936
MA2L-A5111Y
オルタネイト
1c
黄
DC5
LED、単色全面照光
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
50日以内出荷
返品不可
60378945
MA2L-A5131A
オルタネイト
1c
アンバー
AC/DC12
LED、単色全面照光
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378954
MA2L-A5131G
オルタネイト
1c
緑
AC/DC12
LED、単色全面照光
銀接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378963
MA2L-A5131R
オルタネイト
1c
赤
AC/DC12
LED、単色全面照光
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378972
MA2L-A5131S
オルタネイト
1c
青
AC/DC12
LED、単色全面照光
銀接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60378997
MA2L-A5131Y
オルタネイト
1c
黄
AC/DC12
LED、単色全面照光
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60379006
MA2L-A5141A
オルタネイト
1c
アンバー
AC/DC24
LED、単色全面照光
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60379015
MA2L-A5141G
オルタネイト
1c
緑
AC/DC24
LED、単色全面照光
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60379024
MA2L-A5141PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
AC/DC24
LED、単色全面照光
銀接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60379033
MA2L-A5141R
オルタネイト
1c
赤
AC/DC24
LED、単色全面照光
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60379042
MA2L-A5141S
オルタネイト
1c
青
AC/DC24
LED、単色全面照光
銀接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60379067
MA2L-A5141Y
オルタネイト
1c
黄
AC/DC24
LED、単色全面照光
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ