IDEC(和泉電気)
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ 表示灯(丸形)
種類
関連商品
ボタン形状
丸
仕様
表示灯
フランジ
Φ23.8
照光種別
ボタン
内容量
1個
全19種類を絞り込む
照光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
乳白
緑
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
AC/DC12
AC/DC24
DC5
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60388221
MA8P-111A
アンバー
DC5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60388237
MA8P-111G
緑
DC5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60388246
MA8P-111R
赤
DC5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60388255
MA8P-111S
青
DC5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60388273
MA8P-111Y
黄
DC5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60388282
MA8P-131A
アンバー
AC/DC12
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60388291
MA8P-131G
緑
AC/DC12
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60388307
MA8P-131R
赤
AC/DC12
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60388316
MA8P-131S
青
AC/DC12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60388334
MA8P-131Y
黄
AC/DC12
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60388343
MA8P-141A
アンバー
AC/DC24
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60388352
MA8P-141G
緑
AC/DC24
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60388361
MA8P-141PW
ピュアホワイト
AC/DC24
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60388377
MA8P-141R
赤
AC/DC24
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60388386
MA8P-141S
青
AC/DC24
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60388404
MA8P-141Y
黄
AC/DC24
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60388264
MA8P-111W
乳白
DC5
オープン
取扱い終了
返品不可
60388325
MA8P-131W
乳白
AC/DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
60388395
MA8P-141W
乳白
AC/DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください