IDEC(和泉電気)
NH1シリーズ サーキットプロテクタ
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60394424
NH1L-1100-25BA1AR
1
25
高速形(BA特性)
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394433
NH1L-1100S-15AA1AR
1
15
中速形(AA特性)
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394442
NH1L-1100S-3AA5A
1
3
中速形(AA特性)
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394451
NH1L-2100-3AA1DR
2
3
中速形(AA特性)
¥
6,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394467
NH1L-2100F-10AA5D
2
10
中速形(AA特性)
¥
7,020
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394476
NH1L-2100F-2BA1
2
2
高速形(BA特性)
¥
7,020
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394485
NH1L-2100S-15BA4D
2
15
高速形(BA特性)
¥
6,480
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394494
NH1L-2100S-20AA5A
2
20
中速形(AA特性)
¥
6,480
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394503
NH1L-2100S-30BA4D
2
30
高速形(BA特性)
¥
6,480
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394512
NH1L-2100S-5AA1AR
2
5
中速形(AA特性)
¥
6,480
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394521
NH1L-2100S-7.5AA5AR
2
7.5
中速形(AA特性)
¥
6,480
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394537
NH1S-1100S-3BA
1
3
高速形(BA特性)
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394546
NH1S-2100-10AA
2
10
中速形(AA特性)
¥
5,790
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394555
NH1S-2100-3AA
2
3
中速形(AA特性)
¥
5,790
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60394564
NH1S-2100-5AA
2
5
中速形(AA特性)
¥
5,790
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394573
NH1V-2100-10AA
2
10
中速形(AA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394582
NH1V-2100-15AA
2
15
中速形(AA特性)
¥
6,210
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60394591
NH1V-2100-1AA
2
1
中速形(AA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394607
NH1V-2100-2AA
2
2
中速形(AA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394616
NH1V-2100-3AA
2
3
中速形(AA特性)
¥
6,210
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60394625
NH1V-2100-5AA
2
5
中速形(AA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
27日以内出荷
返品不可
60394634
NH1Y-1100-10AAC
1
10
中速形(AA特性)
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394643
NH1Y-1100-10AAD
1
10
中速形(AA特性)
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394652
NH1Y-1100FS-5AAA
1
5
中速形(AA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394661
NH1Y-2100-15AAR
2
15
中速形(AA特性)
¥
5,790
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394677
NH1Y-2100-25BACR
2
25
高速形(BA特性)
¥
5,790
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394686
NH1Y-2100FS-20AACG
2
20
中速形(AA特性)
¥
6,340
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394695
NH1Y-2100FS-2AAA
2
2
中速形(AA特性)
¥
6,340
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394704
NH1Y-2100S-25AA
2
25
中速形(AA特性)
¥
5,790
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394713
NH1Y-2100S-5BAC
2
5
高速形(BA特性)
¥
5,790
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
26日以内出荷
返品不可
60394722
NH1Y-2100S-7.5BAC
2
7.5
高速形(BA特性)
¥
5,790
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください