IDEC(和泉電気)
NRAシリーズ サーキットプロテクタ
サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
極数
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60394817
NRAN2100-10AAA
10
2
中速形(AA特性)
¥
5,640
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
60394826
NRAN2100-15AAA
15
2
中速形(AA特性)
¥
5,640
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60394835
NRAN2100-20AAA
20
2
中速形(AA特性)
¥
5,640
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
60394844
NRAN2100-30AAA
30
2
中速形(AA特性)
¥
5,640
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60394853
NRAN2100-3AAA
3
2
中速形(AA特性)
¥
5,640
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60394862
NRAN2100-5AAA
5
2
中速形(AA特性)
¥
5,640
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
60394871
NRAN2100F-10AAA
10
2
中速形(AA特性)
¥
6,130
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60394887
NRAN2100F-20AAA
20
2
中速形(AA特性)
¥
6,130
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60394896
NRAN2100F-3AAA
3
2
中速形(AA特性)
¥
6,130
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60394905
NRAN2100F-5AAA
5
2
中速形(AA特性)
¥
6,130
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60394914
NRAR1100-10AAA-1
10
1
中速形(AA特性)
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60394923
NRAR1100-5AAA-1
5
1
中速形(AA特性)
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60394932
NRAS1100-1AAA
1
1
中速形(AA特性)
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60394941
NRAS1100-20AAD
20
1
中速形(AD特性)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60394957
NRAS2100-10AAA
10
2
中速形(AA特性)
¥
5,260
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60394966
NRAS2100-15AAA
15
2
中速形(AA特性)
¥
5,260
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60394975
NRAS2100-1AAA
1
2
中速形(AA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60394984
NRAS2100-20AAA
20
2
中速形(AA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60394993
NRAS2100-3AAA
3
2
中速形(AA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60395002
NRAS2100-5AAA
5
2
中速形(AA特性)
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60395011
NRAS2100F-10AAA
10
2
中速形(AA特性)
¥
5,750
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60395027
NRAS3100-5AAA
5
3
中速形(AA特性)
¥
7,880
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください