NRBM形 サーキットプロテクタ

NRBM形 サーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)NRBM形 サーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)NRBM形 サーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)NRBM形 サーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)NRBM形 サーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)NRBM形 サーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)NRBM形 サーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)NRBM形 サーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)

NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。
周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。
トリップフリー構造。
補助接点付、警報接点付有り。
イナーシャディレー付有り。
衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。

取付方式ねじ取付け端子形状(主端子)M5スタッドねじ内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1付属装置内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
種別
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60395036NRBM1100-50AAD150イナーシャルディレー無中速形(AD特性)
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
60395045NRBM2100-10AAA210イナーシャルディレー無中速形(AA特性)
8,130
7,998
8,798(税込)
当日出荷
60395054NRBM2100-15AAA215イナーシャルディレー無中速形(AA特性)
8,130
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
60395063NRBM2100-20AAA220イナーシャルディレー無中速形(AA特性)
8,130
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
60395072NRBM2100-30AAA230イナーシャルディレー無中速形(AA特性)
8,130
7,998
8,798(税込)
28日以内出荷
返品不可
60395081NRBM2100-5AAA25イナーシャルディレー無中速形(AA特性)
8,130
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
返品不可
60395097NRBM2100F-10AAA210イナーシャルディレー付中速形(AA特性)
8,630
8,598
9,458(税込)
27日以内出荷
返品不可
60395106NRBM2100F-15AAA215イナーシャルディレー付中速形(AA特性)
8,630
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
60395115NRBM2100F-20AAA220イナーシャルディレー付中速形(AA特性)
8,630
7,998
8,798(税込)
46日以内出荷
返品不可
60395124NRBM2100F-30AAA230イナーシャルディレー付中速形(AA特性)
8,630
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
60395133NRBM2100F-3AAA23イナーシャルディレー付中速形(AA特性)
8,630
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
返品不可
60395142NRBM2100F-50AAA250イナーシャルディレー付中速形(AA特性)
8,630
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
返品不可
60395151NRBM2100F-5AAA25イナーシャルディレー付中速形(AA特性)
8,630
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
60395167NRBM3100F-10AAA310イナーシャルディレー付中速形(AA特性)
13,100
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする