曜日別特売

NRLシリーズ サーキットプロテクタ

NRLシリーズ サーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)NRLシリーズ サーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)NRLシリーズ サーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)NRLシリーズ サーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)NRLシリーズ サーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)NRLシリーズ サーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)NRLシリーズ サーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)NRLシリーズ サーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)
(2件のレビュー)
端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
極数
定格電流(A)
内部回路
操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60397662NRLR1000-7ねじ取付け120スイッチ専用ロッカー式(本体色)黒、(ロッカー)赤透明、(表示灯色)赤
2,760
2,698
2,968(税込)
81日以内出荷
返品不可
60397671NRLR1100F-10AAA-Bねじ取付け110シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
2,670
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
60397705NRLR2100-2AAA-Bねじ取付け22シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
5,630
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
60397714NRLR2100-3AAA-Bねじ取付け23シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
5,630
5,298
5,828(税込)
当日出荷
60397732NRLR2100-5AAA-Bねじ取付け25シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
5,630
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
60397687NRLR2100-10AAA-Bねじ取付け210シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
5,630
5,298
5,828(税込)
当日出荷
60397696NRLR2100-15AAA-Bねじ取付け215シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
5,630
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
60397723NRLR2100-5AAA-1ねじ取付け25シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(本体色)黒、(ロッカー)赤透明、(表示灯色)赤
6,900
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
60397766NRLR2100F-2AAA-Bねじ取付け22シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
5,700
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
60397775NRLR2100F-3AAA-Bねじ取付け23シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
5,700
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
60397784NRLR2100F-5AAA-Bねじ取付け25シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
5,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
60397793NRLR2100F-7.5AAA-Bねじ取付け27.5シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
5,700
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
60397741NRLR2100F-10AAA-Bねじ取付け210シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
5,700
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
60397757NRLR2100F-20AAA-Bねじ取付け220シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
5,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
60397811NRLT1100-10AAAリング取付け110シリーズトリップ(電流引外し)レバー式(レバー色・本体色)黒
オープン
2,698
2,968(税込)
81日以内出荷
返品不可
60397827NRLT2100-15AAAリング取付け215シリーズトリップ(電流引外し)レバー式(レバー色・本体色)黒
5,630
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
60397836NRLT2100-3AAAリング取付け23シリーズトリップ(電流引外し)レバー式(レバー色・本体色)黒
5,630
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
60397845NRLT2100-5AAAリング取付け25シリーズトリップ(電流引外し)レバー式(レバー色・本体色)黒
5,630
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
60397854NRLT2100F-3AAAリング取付け23シリーズトリップ(電流引外し)レバー式(レバー色・本体色)黒
5,700
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
60397863NRLY1100-1AAA-Bスナップオン取付け11シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
2,760
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
60397872NRLY1100-3AAA-1スナップオン取付け13シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(本体色)黒、(ロッカー)赤透明、(表示灯色)赤
3,450
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
60397881NRLY1100-3AAA-Bスナップオン取付け13シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
60397897NRLY1100F-3AAA-Bスナップオン取付け13シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
オープン
2,998
3,298(税込)
81日以内出荷
返品不可
60397906NRLY2100-10AAA-1スナップオン取付け210シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(本体色)黒、(ロッカー)赤透明、(表示灯色)赤
7,390
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
60397915NRLY2100-10AAA-Bスナップオン取付け210シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
6,020
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
60397924NRLY2100-15AAA-1スナップオン取付け215シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(本体色)黒、(ロッカー)赤透明、(表示灯色)赤
7,390
6,698
7,368(税込)
81日以内出荷
返品不可
60397933NRLY2100-15AAA-Bスナップオン取付け215シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
6,020
5,698
6,268(税込)
当日出荷
60397942NRLY2100-20AAA-Bスナップオン取付け220シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
6,020
5,598
6,158(税込)
81日以内出荷
返品不可
60397951NRLY2100-2AAA-Bスナップオン取付け22シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
6,020
5,898
6,488(税込)
81日以内出荷
返品不可
60397967NRLY2100-3AAA-1スナップオン取付け23シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(本体色)黒、(ロッカー)赤透明、(表示灯色)赤
7,390
6,698
7,368(税込)
当日出荷
60397976NRLY2100-3AAA-Bスナップオン取付け23シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
6,020
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
60397985NRLY2100-5AAA-1スナップオン取付け25シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(本体色)黒、(ロッカー)赤透明、(表示灯色)赤
7,390
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
60397994NRLY2100-5AAA-Bスナップオン取付け25シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
6,020
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
60398003NRLY2100F-10AAA-Bスナップオン取付け210シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
6,110
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
60398012NRLY2100F-15AAA-Bスナップオン取付け215シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
6,110
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
60398021NRLY2100F-20AAA-Bスナップオン取付け220シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
6,110
5,898
6,488(税込)
81日以内出荷
返品不可
60398037NRLY2100F-3AAA-1スナップオン取付け23シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(本体色)黒、(ロッカー)赤透明、(表示灯色)赤
7,500
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
60398046NRLY2100F-3AAA-Bスナップオン取付け23シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
6,110
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
60398055NRLY2100F-3ABA-5スナップオン取付け23シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(本体色)黒、(ロッカー)赤透明、(表示灯色)赤
7,500
6,798
7,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
60398064NRLY2100F-5AAA-1スナップオン取付け25シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(本体色)黒、(ロッカー)赤透明、(表示灯色)赤
7,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
60398073NRLY2100F-5AAA-Bスナップオン取付け25シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
6,110
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
60398082NRLY2100F-7.5AAA-Bスナップオン取付け27.5シリーズトリップ(電流引外し)ロッカー式(ロッカー・本体色)黒
6,110
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60397671
2023-04-13
用途: シュレッダー時
株式会社筑水キャニコム製造業

古いシュレッダーですが、部品がないと思っていましたが、互換性部品を見つける事が
できました。形は少々違いますが、使用するには全く問題ありません。
大変満足しています。ありがとうございました。

対象商品 : 60397671
2019-06-25
用途: 機器のスイッチ交換用

かなり前の機器のスイッチ部に他社のサーキットプロテクタが付いていたが故障。
すでに生産終了品で代替品も無かったので、同仕様のこちらを購入。
取付金具を製作して、無事修理完了。
良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする