IDEC(和泉電気)
RH形パワーリレー プリント基板用端子タイプ
種類
パワーリレー
端子形状
プリント基板用端子
内容量
1個
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
コイル定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60403594
RH1V2-UDC12
1c
DC12
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60403603
RH1V2-UDC24
1c
DC24
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60403865
RH2V2-UDC12
2c
DC12
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60403874
RH2V2-UDC24
2c
DC24
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60404373
RH3V2-DDC24
3c
DC24
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60404382
RH3V2-LDDC24
3c
DC24
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60404391
RH3V2-UAC100
3c
AC100
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60404407
RH3V2-UAC12
3c
AC12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60404416
RH3V2-UAC120
3c
AC120
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60404425
RH3V2-UAC200
3c
AC200
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60404434
RH3V2-UAC24
3c
AC24
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60404443
RH3V2-UAC240
3c
AC240
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60404452
RH3V2-UDC110
3c
DC110
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60404477
RH3V2-UDC24
3c
DC24
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60404486
RH3V2-ULAC120
3c
AC120
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60404495
RH3V2-ULDC24
3c
DC24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60405073
RH4V2-UAC100
4c
AC100
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60405082
RH4V2-UAC110
4c
AC110
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60405107
RH4V2-UAC200
4c
AC200
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60405116
RH4V2-UAC220
4c
AC220
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60405125
RH4V2-UAC230
4c
AC230
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60405134
RH4V2-UAC24
4c
AC24
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60405143
RH4V2-UAC240
4c
AC240
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60405152
RH4V2-UDC110
4c
DC110
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60405161
RH4V2-UDC12
4c
DC12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60405177
RH4V2-UDC48
4c
DC48
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60405186
RH4V2-ULAC120
4c
AC120
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60405195
RH4V2-ULAC200
4c
AC200
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60405204
RH4V2-ULAC24
4c
AC24
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60405213
RH4V2-ULDC110
4c
DC110
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60404461
RH3V2-UDC12
3c
DC12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
60405091
RH4V2-UAC120
4c
AC120
¥
1,750
取扱い終了
返品不可
60405222
RH4V2-ULDC24
4c
DC24
¥
1,935
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください