IDEC(和泉電気)
RV3T形 プリント基板用リレー
種類
プリント基板用リレー
接点構成
1a
端子形状
プリント基板用端子
内容量
1個
全6種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
DC5
DC12
DC24
定格電圧(V)
DC5
DC12
DC24
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60405387
RV3T-1G05
DC5
DC5
オープン
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
60405396
RV3T-1G12
DC12
DC12
オープン
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
60405405
RV3T-1G24
DC24
DC24
オープン
¥
539
¥
209
アウトレット
¥
230
(税込)
当日出荷
残り66点です
60405414
RV3T-2G05
DC5
DC5
オープン
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
46日以内出荷
返品不可
60405423
RV3T-2G12
DC12
DC12
オープン
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
46日以内出荷
返品不可
60405432
RV3T-2G24
DC24
DC24
オープン
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください