曜日別特売

RY形 ミニチュアリレー

RY形 ミニチュアリレー - IDEC(和泉電気)RY形 ミニチュアリレー - IDEC(和泉電気)RY形 ミニチュアリレー - IDEC(和泉電気)RY形 ミニチュアリレー - IDEC(和泉電気)
(3件のレビュー)

RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。
RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。

種類ミニチュアリレー接点最大許容電流(A)3内容量1個
全38種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
接点構成
端子形状
コイル定格電圧(V)
極数
形式
動作表示
接点仕様
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60405457RY2S-UAC12-2cソルダ端子AC122標準形--
オープン839
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
60405475RY2S-UAC24-2cソルダ端子AC242標準形--
オープン799
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
60405441RY2S-UAC100-2cソルダ端子AC1002標準形--
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
60405466RY2S-UAC120-2cソルダ端子AC1202標準形--
オープン949
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
60405502RY2S-UDC6-2cソルダ端子DC62標準形--
オープン799
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
60405484RY2S-UDC12-2cソルダ端子DC122標準形--
オープン799
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
60405493RY2S-UDC24-2cソルダ端子DC242標準形--
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
60405527RY2S-ULAC24-2cソルダ端子AC242表示灯付--
オープン999
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
60405536RY2S-ULDC12-2cソルダ端子DC122表示灯付--
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
60405545RY2S-ULDC24-2cソルダ端子DC242表示灯付--
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
60405563RY2S-UTDC24-2cソルダ端子DC242トップフランジ形--
オープン829
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
60405511RY2S-UDDC24-2cソルダ端子DC242ダイオード付--
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
60405554RY2S-ULDDC24-2cソルダ端子DC242表示灯+ダイオード付--
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
62836910RY2S-ULDC12【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)2cソルダ端子DC122表示灯付--
オープン1,090
499
アウトレット
549(税込)
当日出荷
返品不可
65988904RY4S-UDC24-4cソルダ端子DC244標準形シングル接点タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60405746RY4S-ULDC24-4cソルダ端子DC244表示灯付--
オープン
取扱い終了
代替品有
60405667RY4S-ULAC100-110-4cソルダ端子AC100-1104表示灯付--
オープン
取扱い終了
代替品有
60405694RY4S-ULAC200-220-4cソルダ端子AC200-2204表示灯付、ダイオード付タイプ 無、CR回路付タイプ 無シングル接点タイプ
オープン
取扱い終了
代替品有
60405773RY4S-ULDDC24-4cソルダ端子DC244表示灯+ダイオード付--
オープン
取扱い終了
代替品有
60405581RY4S-UAC12-4cソルダ端子AC124標準形--
オープン
取扱い終了
60405606RY4S-UAC24-4cソルダ端子AC244標準形--
オープン
取扱い終了
60405572RY4S-UAC110-120-4cソルダ端子AC110-1204標準形--
オープン
取扱い終了
60405597RY4S-UAC220-240-4cソルダ端子AC220-2404標準形--
オープン
取扱い終了
60405642RY4S-UDC6-4cソルダ端子DC64標準形--
オープン
取扱い終了
60405624RY4S-UDC12-4cソルダ端子DC124標準形--
オープン
取扱い終了
60405633RY4S-UDC48-4cソルダ端子DC484標準形--
オープン
取扱い終了
60405615RY4S-UDC100-110-4cソルダ端子DC100-1104標準形--
オープン
取扱い終了
60405764RY4S-ULDC6-4cソルダ端子DC64表示灯付--
オープン
取扱い終了
60405737RY4S-ULDC12-4cソルダ端子DC124表示灯付--
オープン
取扱い終了
60405755RY4S-ULDC48-4cソルダ端子DC484表示灯付--
オープン
取扱い終了
60405721RY4S-ULDC100-110-4cソルダ端子DC100-1104表示灯付--
オープン
取扱い終了
60405685RY4S-ULAC12-4cソルダ端子AC124表示灯付--
オープン
取扱い終了
60405712RY4S-ULAC24-4cソルダ端子AC244表示灯付--
オープン
取扱い終了
60405676RY4S-ULAC110-120-4cソルダ端子AC110-1204表示灯付--
オープン
取扱い終了
60405703RY4S-ULAC220-240-4cソルダ端子AC220-2404表示灯付--
オープン
取扱い終了
返品不可
60405651RY4S-UDDC24-4cソルダ端子DC244ダイオード付--
オープン
取扱い終了
60405782RY4V-UDC12-4cプリント基板用端子DC124標準形--
オープン
取扱い終了
60405791RY4V-UDC24-4cプリント基板用端子DC244標準形--
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65988904RY4S-UDC2406950736RU4S-C-D24RY4S-UDC24 RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気) 06950736RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60405746RY4S-ULDC2406950736RU4S-C-D24RY4S-ULDC24 RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気) 06950736RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60405667RY4S-ULAC100-11006950702RU4S-C-A100RY4S-ULAC100-110 RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気) 06950702RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
60405694RY4S-ULAC200-22006950711RU4S-C-A200RY4S-ULAC200-220 RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気) 06950711RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60405773RY4S-ULDDC2406950745RU4S-CD-D24RY4S-ULDDC24 RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気) 06950745RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60405441
2021-01-01
用途: 狭いボックスにコンパクトに納める時。
建設業・工事業

今回は非常に狭い空間で、ソケットを使用したら入らないので、はんだ付けで使用しました。
すっきりと収まって、上手く出来ました。

対象商品 : 60405457
2017-05-28
用途: 原付の交流ライトをLED化するため
運輸・通信業

近所の部品屋で、AC24V用は在庫があったが
AC12V用は取り寄せで入荷時期未定でした。
幸い、電気材料のカタログに掲載されていたので
工具類を頼むときに一緒に注文しました。
近所の部品屋より割安で買うことが出来
地方者には助かります。

対象商品 : 60405624
2018-10-25
用途: テ-プデッキのリレ-の交換

従来のリレ-は生産終了のため基板にハンダにて取付。 その為 脚をヤスリにて基板の穴に適合するように加工し ハンダ付けをしました。 テ-プデッキの修理完了です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする