IDEC(和泉電気)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD24形
光源
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
形状
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60409404
SLD24-1DH2BA
AC/DC24
アンバー
長角
長角穴19×43
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
60409413
SLD24-1DH2BG
AC/DC24
緑
長角
長角穴19×43
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60409422
SLD24-1DH2BR
AC/DC24
赤
長角
長角穴19×43
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
18日以内出荷
返品不可
60409474
SLD24-1DH2BW
AC/DC24
乳白
長角
長角穴19×43
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60409483
SLD24-1DH2BY
AC/DC24
黄
長角
長角穴19×43
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
25日以内出荷
返品不可
60409571
SLD24-1DHM2BA
DC24
アンバー
長角
長角穴19×43
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
返品不可
60409587
SLD24-1DHM2BG
DC24
緑
長角
長角穴19×43
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
37日以内出荷
返品不可
60409596
SLD24-1DHM2BR
DC24
赤
長角
長角穴19×43
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
37日以内出荷
返品不可
60409623
SLD24-1DHM2BW
DC24
乳白
長角
長角穴19×43
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
37日以内出荷
返品不可
60409632
SLD24-1DHM2BY
DC24
黄
長角
長角穴19×43
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
37日以内出荷
返品不可
60409641
SLD24-1DW2B-RG
AC/DC24
赤/緑
長角
長角穴19×43
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60409657
SLD24-1TH1BA
AC100/110
アンバー
長角
長角穴19×43
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60409666
SLD24-1TH1BG
AC100/110
緑
長角
長角穴19×43
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
60409675
SLD24-1TH1BR
AC100/110
赤
長角
長角穴19×43
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60409702
SLD24-1TH1BW
AC100/110
乳白
長角
長角穴19×43
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60409711
SLD24-1TH1BY
AC100/110
黄
長角
長角穴19×43
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60409727
SLD24-1TH2BA
AC200/220
アンバー
長角
長角穴19×43
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60409736
SLD24-1TH2BG
AC200/220
緑
長角
長角穴19×43
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60409745
SLD24-1TH2BR
AC200/220
赤
長角
長角穴19×43
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60409772
SLD24-1TH2BW
AC200/220
乳白
長角
長角穴19×43
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60409781
SLD24-1TH2BY
AC200/220
黄
長角
長角穴19×43
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60409325
SLD24-1DH1BA
-
-
-
-
¥
2,560
取扱い終了
返品不可
60409334
SLD24-1DH1BG
-
-
-
-
¥
2,560
取扱い終了
返品不可
60409343
SLD24-1DH1BR
-
-
-
-
¥
2,560
取扱い終了
返品不可
60409352
SLD24-1DH1BSG
-
-
-
-
¥
2,790
取扱い終了
返品不可
60409361
SLD24-1DH1BSR
-
-
-
-
¥
2,790
取扱い終了
返品不可
60409377
SLD24-1DH1BSW
-
-
-
-
¥
2,790
取扱い終了
返品不可
60409386
SLD24-1DH1BW
-
-
-
-
¥
2,560
取扱い終了
返品不可
60409395
SLD24-1DH1BY
-
-
-
-
¥
2,560
取扱い終了
返品不可
60409431
SLD24-1DH2BSG
AC/DC24
青/緑
長角
長角穴19×43
オープン
取扱い終了
返品不可
60409447
SLD24-1DH2BSR
AC/DC24
青/赤
長角
長角穴19×43
オープン
取扱い終了
返品不可
60409456
SLD24-1DH2BSW
AC/DC24
青/乳白
長角
長角穴19×43
オープン
取扱い終了
返品不可
60409465
SLD24-1DH2BSY
AC/DC24
青/黄
長角
長角穴19×43
オープン
取扱い終了
返品不可
60409492
SLD24-1DH6BG
-
-
-
-
¥
2,560
取扱い終了
返品不可
60409501
SLD24-1DH6BR
-
-
-
-
¥
2,560
取扱い終了
返品不可
60409517
SLD24-1DH6BW
-
-
-
-
¥
2,560
取扱い終了
返品不可
60409526
SLD24-1DH6BY
-
-
-
-
¥
2,560
取扱い終了
返品不可
60409535
SLD24-1DHM1BG
-
-
-
-
¥
2,790
取扱い終了
返品不可
60409544
SLD24-1DHM1BR
-
-
-
-
¥
2,790
取扱い終了
返品不可
60409553
SLD24-1DHM1BW
-
-
-
-
¥
2,790
取扱い終了
返品不可
60409562
SLD24-1DHM1BY
-
-
-
-
¥
2,790
取扱い終了
返品不可
60409605
SLD24-1DHM2BSG
DC24
青/緑
長角
長角穴19×43
オープン
取扱い終了
返品不可
60409614
SLD24-1DHM2BSR
DC24
青/赤
長角
長角穴19×43
オープン
取扱い終了
返品不可
60409684
SLD24-1TH1BSR
AC100/110
青/緑
長角
長角穴19×43
オープン
取扱い終了
返品不可
60409693
SLD24-1TH1BSW
AC100/110
青/乳白
長角
長角穴19×43
オープン
取扱い終了
返品不可
60409754
SLD24-1TH2BSG
AC200/220
青/緑
長角
長角穴19×43
オープン
取扱い終了
返品不可
60409763
SLD24-1TH2BSW
AC200/220
青/乳白
長角
長角穴19×43
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください