IDEC(和泉電気)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光)
形状
長角
取付穴径(Φmm)
長角穴43×91
光源
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
375
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60467854
SLD96-3DH2BA/A/A
AC/DC24
アンバー/アンバー/アンバー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
121日以内出荷
返品不可
60467863
SLD96-3DH2BA/A/G
AC/DC24
アンバー/アンバー/緑
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
121日以内出荷
返品不可
60467872
SLD96-3DH2BA/A/R
AC/DC24
アンバー/アンバー/赤
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
121日以内出荷
返品不可
60467881
SLD96-3DH2BA/A/W
AC/DC24
アンバー/アンバー/乳白
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
121日以内出荷
返品不可
60467897
SLD96-3DH2BA/A/Y
AC/DC24
アンバー/アンバー/黄
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
121日以内出荷
返品不可
60467906
SLD96-3DH2BA/G/A
AC/DC24
アンバー/緑/アンバー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
121日以内出荷
返品不可
60467915
SLD96-3DH2BA/G/G
AC/DC24
アンバー/緑/緑
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60467924
SLD96-3DH2BA/G/R
AC/DC24
アンバー/緑/赤
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60467933
SLD96-3DH2BA/G/W
AC/DC24
アンバー/緑/乳白
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60467942
SLD96-3DH2BA/G/Y
AC/DC24
アンバー/緑/黄
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60467951
SLD96-3DH2BA/R/A
AC/DC24
アンバー/赤/アンバー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
121日以内出荷
返品不可
60467967
SLD96-3DH2BA/R/G
AC/DC24
アンバー/赤/緑
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60467976
SLD96-3DH2BA/R/R
AC/DC24
アンバー/赤/赤
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60467985
SLD96-3DH2BA/R/W
AC/DC24
アンバー/赤/乳白
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60467994
SLD96-3DH2BA/R/Y
AC/DC24
アンバー/赤/黄
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468003
SLD96-3DH2BA/W/A
AC/DC24
アンバー/乳白/アンバー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
121日以内出荷
返品不可
60468012
SLD96-3DH2BA/W/G
AC/DC24
アンバー/乳白/緑
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468021
SLD96-3DH2BA/W/R
AC/DC24
アンバー/乳白/赤
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468037
SLD96-3DH2BA/W/W
AC/DC24
アンバー/乳白/乳白
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468046
SLD96-3DH2BA/W/Y
AC/DC24
アンバー/乳白/黄
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468055
SLD96-3DH2BA/Y/A
AC/DC24
アンバー/黄/アンバー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
121日以内出荷
返品不可
60468064
SLD96-3DH2BA/Y/G
AC/DC24
アンバー/黄/緑
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468073
SLD96-3DH2BA/Y/R
AC/DC24
アンバー/黄/赤
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468082
SLD96-3DH2BA/Y/W
AC/DC24
アンバー/黄/乳白
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468091
SLD96-3DH2BA/Y/Y
AC/DC24
アンバー/黄/黄
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468107
SLD96-3DH2BG/A/A
AC/DC24
緑/アンバー/アンバー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468116
SLD96-3DH2BG/A/G
AC/DC24
緑/アンバー/緑
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468125
SLD96-3DH2BG/A/R
AC/DC24
緑/アンバー/赤
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468134
SLD96-3DH2BG/A/W
AC/DC24
緑/アンバー/乳白
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468143
SLD96-3DH2BG/A/Y
AC/DC24
緑/アンバー/黄
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468152
SLD96-3DH2BG/G/A
AC/DC24
緑/緑/アンバー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468161
SLD96-3DH2BG/G/G
AC/DC24
緑/緑/緑
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468177
SLD96-3DH2BG/G/R
AC/DC24
緑/緑/赤
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468186
SLD96-3DH2BG/G/W
AC/DC24
緑/緑/乳白
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468195
SLD96-3DH2BG/G/Y
AC/DC24
緑/緑/黄
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468204
SLD96-3DH2BG/R/A
AC/DC24
緑/赤/アンバー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468213
SLD96-3DH2BG/R/G
AC/DC24
緑/赤/緑
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468222
SLD96-3DH2BG/R/R
AC/DC24
緑/赤/赤
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468231
SLD96-3DH2BG/R/W
AC/DC24
緑/赤/乳白
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468247
SLD96-3DH2BG/R/Y
AC/DC24
緑/赤/黄
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468256
SLD96-3DH2BG/W/A
AC/DC24
緑/乳白/アンバー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468265
SLD96-3DH2BG/W/G
AC/DC24
緑/乳白/緑
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468274
SLD96-3DH2BG/W/R
AC/DC24
緑/乳白/赤
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468283
SLD96-3DH2BG/W/W
AC/DC24
緑/乳白/乳白
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468292
SLD96-3DH2BG/W/Y
AC/DC24
緑/乳白/黄
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468301
SLD96-3DH2BG/Y/A
AC/DC24
緑/黄/アンバー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468317
SLD96-3DH2BG/Y/G
AC/DC24
緑/黄/緑
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468326
SLD96-3DH2BG/Y/R
AC/DC24
緑/黄/赤
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468335
SLD96-3DH2BG/Y/W
AC/DC24
緑/黄/乳白
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60468344
SLD96-3DH2BG/Y/Y
AC/DC24
緑/黄/黄
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ