IDEC(和泉電気)
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 記名式 (LED)オルタネイト形
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
丸(突形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
照光種別
LED
内容量
1個
全126種類を絞り込む
接点構成
1a1b
2a
2a2b
照光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
乳白
緑
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
選択してください
AC100/110
AC200/220
AC/DC6
AC/DC12
AC/DC24
DC110
126種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59854365
AOLW2B1111DA
1a1b
アンバー
AC/DC12
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59854374
AOLW2B1111DG
1a1b
緑
AC/DC12
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59854383
AOLW2B1111DPW
1a1b
ピュアホワイト
AC/DC12
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59854392
AOLW2B1111DR
1a1b
赤
AC/DC12
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59854401
AOLW2B1111DS
1a1b
青
AC/DC12
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59854426
AOLW2B1111DY
1a1b
黄
AC/DC12
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59854435
AOLW2B1120DA
2a
アンバー
AC/DC12
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59854444
AOLW2B1120DG
2a
緑
AC/DC12
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59854453
AOLW2B1120DPW
2a
ピュアホワイト
AC/DC12
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59854462
AOLW2B1120DR
2a
赤
AC/DC12
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59854471
AOLW2B1120DS
2a
青
AC/DC12
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59854496
AOLW2B1120DY
2a
黄
AC/DC12
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59854505
AOLW2B1122DA
2a2b
アンバー
AC/DC12
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59854514
AOLW2B1122DG
2a2b
緑
AC/DC12
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59854523
AOLW2B1122DPW
2a2b
ピュアホワイト
AC/DC12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59854532
AOLW2B1122DR
2a2b
赤
AC/DC12
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59854541
AOLW2B1122DS
2a2b
青
AC/DC12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59854566
AOLW2B1122DY
2a2b
黄
AC/DC12
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59854575
AOLW2B1611DA
1a1b
アンバー
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59854654
AOLW2B1611DG
1a1b
緑
AC100/110
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59854663
AOLW2B1611DPW
1a1b
ピュアホワイト
AC100/110
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59854672
AOLW2B1611DR
1a1b
赤
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59854681
AOLW2B1611DS
1a1b
青
AC100/110
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
59854706
AOLW2B1611DY
1a1b
黄
AC100/110
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59854715
AOLW2B1620DA
2a
アンバー
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59854794
AOLW2B1620DG
2a
緑
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59854803
AOLW2B1620DPW
2a
ピュアホワイト
AC100/110
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59854812
AOLW2B1620DR
2a
赤
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59854821
AOLW2B1620DS
2a
青
AC100/110
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
59854846
AOLW2B1620DY
2a
黄
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59854855
AOLW2B1622DA
2a2b
アンバー
AC100/110
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59854934
AOLW2B1622DG
2a2b
緑
AC100/110
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59854943
AOLW2B1622DPW
2a2b
ピュアホワイト
AC100/110
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59854952
AOLW2B1622DR
2a2b
赤
AC100/110
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59854961
AOLW2B1622DS
2a2b
青
AC100/110
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
59854986
AOLW2B1622DY
2a2b
黄
AC100/110
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59854995
AOLW2B2211DA
1a1b
アンバー
AC/DC24
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59855004
AOLW2B2211DG
1a1b
緑
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59855013
AOLW2B2211DPW
1a1b
ピュアホワイト
AC/DC24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
59855022
AOLW2B2211DR
1a1b
赤
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59855031
AOLW2B2211DS
1a1b
青
AC/DC24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59855056
AOLW2B2211DY
1a1b
黄
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59855065
AOLW2B2220DA
2a
アンバー
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59855074
AOLW2B2220DG
2a
緑
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59855083
AOLW2B2220DPW
2a
ピュアホワイト
AC/DC24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59855092
AOLW2B2220DR
2a
赤
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59855101
AOLW2B2220DS
2a
青
AC/DC24
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59855126
AOLW2B2220DY
2a
黄
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59855135
AOLW2B2222DA
2a2b
アンバー
AC/DC24
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59855144
AOLW2B2222DG
2a2b
緑
AC/DC24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ