曜日別特売

TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)オルタネイト形

TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)オルタネイト形 - IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)オルタネイト形 - IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)オルタネイト形 - IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)オルタネイト形 - IDEC(和泉電気)
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22内容量1個
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59833191AOLFW2B1111DA1a1bアンバーAC/DC12
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833207AOLFW2B1111DG1a1bAC/DC12
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833216AOLFW2B1111DPW1a1bピュアホワイトAC/DC12
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833225AOLFW2B1111DR1a1bAC/DC12
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833234AOLFW2B1111DS1a1bAC/DC12
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833252AOLFW2B1111DY1a1bAC/DC12
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833261AOLFW2B1120DA2aアンバーAC/DC12
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833277AOLFW2B1120DG2aAC/DC12
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833286AOLFW2B1120DPW2aピュアホワイトAC/DC12
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833295AOLFW2B1120DR2aAC/DC12
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833304AOLFW2B1120DS2aAC/DC12
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833322AOLFW2B1120DY2aAC/DC12
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833331AOLFW2B1122DA2a2bアンバーAC/DC12
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833347AOLFW2B1122DG2a2bAC/DC12
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833356AOLFW2B1122DPW2a2bピュアホワイトAC/DC12
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833365AOLFW2B1122DR2a2bAC/DC12
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833374AOLFW2B1122DS2a2bAC/DC12
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833392AOLFW2B1122DY2a2bAC/DC12
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833401AOLFW2B1611DA1a1bアンバーAC100/110
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
59833435AOLFW2B1611DDPW1a1bピュアホワイトDC110
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
59833487AOLFW2B1611DG1a1bAC100/110
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
59833496AOLFW2B1611DPW1a1bピュアホワイトAC100/110
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
59833505AOLFW2B1611DR1a1bAC100/110
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
59833514AOLFW2B1611DS1a1bAC100/110
オープン
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
59833532AOLFW2B1611DY1a1bAC100/110
オープン
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
59833541AOLFW2B1620DA2aアンバーAC100/110
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
59833627AOLFW2B1620DG2aAC100/110
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
59833636AOLFW2B1620DPW2aピュアホワイトAC100/110
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
59833645AOLFW2B1620DR2aAC100/110
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
59833654AOLFW2B1620DS2aAC100/110
オープン
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
59833672AOLFW2B1620DY2aAC100/110
オープン
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
59833681AOLFW2B1622DA2a2bアンバーAC100/110
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
59833767AOLFW2B1622DG2a2bAC100/110
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
59833776AOLFW2B1622DPW2a2bピュアホワイトAC100/110
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
59833785AOLFW2B1622DR2a2bAC100/110
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
59833794AOLFW2B1622DS2a2bAC100/110
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
59833812AOLFW2B1622DY2a2bAC100/110
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
59833821AOLFW2B2211DA1a1bアンバーAC/DC24
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833837AOLFW2B2211DG1a1bAC/DC24
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833846AOLFW2B2211DPW1a1bピュアホワイトAC/DC24
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833855AOLFW2B2211DR1a1bAC/DC24
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833864AOLFW2B2211DS1a1bAC/DC24
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833882AOLFW2B2211DY1a1bAC/DC24
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833891AOLFW2B2220DA2aアンバーAC/DC24
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833907AOLFW2B2220DG2aAC/DC24
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833916AOLFW2B2220DPW2aピュアホワイトAC/DC24
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833925AOLFW2B2220DR2aAC/DC24
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833934AOLFW2B2220DS2aAC/DC24
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833952AOLFW2B2220DY2aAC/DC24
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59833961AOLFW2B2222DA2a2bアンバーAC/DC24
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする