IDEC(和泉電気)
UCシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30
保護構造
IP40(IEC 60529)
接点構成
2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)
600
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-20~50(ただし、氷結しないこと)
接点材質
銀接点
定格通電電流(A)
10
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
25以上
電気的寿命(万回)
25以上
内容量
1個
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
ノッチ角度(°)
ノッチ数
ハンドル色
適合ハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60488976
UCJ-129-L1-C1001
1段
90
2
-
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60488985
UCJ-134-L2-P1B-C1005
1段
45
3
黒
P1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489021
UCJ-234-L1-P1B-C2004
2段
45
3
黒
P1
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489046
UCJ-234-L2-P1B-C2003
2段
45
3
黒
P1
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489055
UCJ-234-L2-P1B-C2004
2段
45
3
黒
P1
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489082
UCJ-334-L2-P1B-C3002
3段
45
3
黒
P1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489116
UCP-134-L2-P1B-C1005
1段
45
3
黒
P1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489161
UCQ-129-L1-P1B-C1001
1段
90
2
黒
P1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489177
UCQ-129-L1-P1B-C1002
1段
90
2
黒
P1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489186
UCQ-129-L2-P1B-C1002
1段
90
2
黒
P1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489204
UCQ-134-L2-P1B-C1005
1段
45
3
黒
P1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489213
UCQ-134-L2-P1B-C1016
1段
45
3
黒
P1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489222
UCQ-134-L3-P1B-C1005
1段
45
3
黒
P1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489265
UCQ-229-L1-P1B-C2001
2段
90
2
黒
P1
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489274
UCQ-229-L2-P1B-C2001
2段
90
2
黒
P1
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489283
UCQ-229-L2-P1B-C2002
2段
90
2
黒
P1
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489344
UCQ-234-L2-P1B-C2004
2段
45
3
黒
P1
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489353
UCQ-234-L2-P1B-C2005
2段
45
3
黒
P1
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489371
UCQ-329-L12-C3010
3段
90
2
-
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489466
UCR-124OR-L1-C1003
1段
45
2
-
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489475
UCR-124OR-L1-C1004
1段
45
2
-
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489502
UCR-129-L1-P1B-C1001
1段
90
2
黒
P1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489511
UCR-129-L2-P1B-C1001
1段
90
2
黒
P1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489527
UCR-134-L2-P1B-C1005
1段
45
3
黒
P1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489536
UCR-134-L2-P1B-C1006
1段
45
3
黒
P1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489606
UCR-229-L2-P1B-C2014
2段
90
2
黒
P1
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489624
UCR-234-L3-P1B-C2020
2段
45
3
黒
P1
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60489667
UCR-334-L2-P1B-C3002
3段
45
3
黒
P1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60488994
UCJ-229-L1-C2001
2段
90
2
-
-
¥
8,020
取扱い終了
返品不可
60489003
UCJ-234-L123-P1B-B
2段
45
3
黒
P1
オープン
取扱い終了
返品不可
60489012
UCJ-234-L1-P1B
2段
45
3
黒
P1
オープン
取扱い終了
返品不可
60489037
UCJ-234-L2-P1B-A
2段
45
3
黒
P1
オープン
取扱い終了
返品不可
60489064
UCJ-234OR-L2-B
2段
45
3
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
60489073
UCJ-334-L2-P1B-A
3段
45
3
黒
P1
オープン
取扱い終了
返品不可
60489091
UCJ-349-L1234-P1B
3段
90
4
黒
P1
オープン
取扱い終了
返品不可
60489107
UCJ-349-L1234-P1B-A
3段
90
4
黒
P1
オープン
取扱い終了
返品不可
60489125
UCP-334-L123
3段
45
3
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
60489134
UCP-334-L123-A
3段
45
3
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
60489143
UCP-334-L123-B
3段
45
3
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
60489152
UCQ-129-L12
1段
90
2
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
60489195
UCQ-134-L123-P1B
1段
45
3
黒
P1
オープン
取扱い終了
返品不可
60489231
UCQ-134OR-L2
1段
45
3
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
60489247
UCQ-229-L12-P1B
2段
90
2
黒
P1
オープン
取扱い終了
返品不可
60489256
UCQ-229-L12-P1B-B
2段
90
2
黒
P1
オープン
取扱い終了
返品不可
60489292
UCQ-234-L123-P1B
2段
45
3
黒
P1
オープン
取扱い終了
返品不可
60489301
UCQ-234-L1-P1B
2段
45
3
黒
P1
オープン
取扱い終了
返品不可
60489317
UCQ-234-L1-P1B-B
2段
45
3
黒
P1
オープン
取扱い終了
返品不可
60489326
UCQ-234-L2-P1B
2段
45
3
黒
P1
オープン
取扱い終了
返品不可
60489335
UCQ-234-L2-P1B-A
2段
45
3
黒
P1
オープン
取扱い終了
返品不可
60489362
UCQ-234RO-L2-P1B
2段
45
3
黒
P1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ