曜日別特売

UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形)

UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形) - IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形) - IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形) - IDEC(和泉電気)
(2件のレビュー)
形状光源LED保護構造IP40仕様フード形取付穴径(Φmm)8使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10%定格電流(mA)15耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付穴径(Φmm)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60506941UP8-89A1個8アンバー
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
60506957UP8-89APN101セット(10個)8アンバー
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
60506966UP8-89G1個8
オープン
599
659(税込)
当日出荷
60506975UP8-89GPN101セット(10個)8
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
60506984UP8-89R1個8
オープン
619
681(税込)
翌日出荷
返品不可
60506993UP8-89RPN101セット(10個)8
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
60507002UP8-89W1個8乳白
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
60507011UP8-89WPN101セット(10個)8乳白
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
60507027UP8-89Y1個8
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
60507036UP8-89YPN101セット(10個)8
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60506966
2023-10-04
用途: 表示灯
株式会社コスモ情報システム

抵抗入れないとLEDが壊れますと取説にも書いてます。

2019-02-02
用途: 使用できませんでした
製造業

「緑」と「赤」の2つ購入しましたが、2つとも極性の表示がなく、足の長い方がアノード(+)と思いDC12Vに接続してみましたが2つとも点灯せず。もしかして(+)と(-)が逆なのか?と思い逆につないだ結果、発煙して終了しました。2つとも使用できずとても残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする