曜日別特売

Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)

Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)
(2件のレビュー)
接点構成1c取付穴径(Φmm)10(0~0.2)端子形状はんだ端子保護構造IP40定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
操作部色
ボタン仕様
機械的寿命(万回)
電気的寿命(万回)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59718766AB1M-A1Bオルタネイトボタン10以上5以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
869
956(税込)
翌日出荷
返品不可
59718775AB1M-A1Gオルタネイトボタン10以上5以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718784AB1M-A1LAオルタネイトアンバー照光レンズ10以上5以上(開閉頻度1200回/時)
905
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718793AB1M-A1LGオルタネイト照光レンズ10以上5以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718802AB1M-A1LRオルタネイト照光レンズ10以上5以上(開閉頻度1200回/時)
905
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718811AB1M-A1LWオルタネイト乳白照光レンズ10以上5以上(開閉頻度1200回/時)
905
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718827AB1M-A1LYオルタネイト照光レンズ10以上5以上(開閉頻度1200回/時)
905
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718836AB1M-A1Rオルタネイトボタン10以上5以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718845AB1M-A1Sオルタネイトボタン10以上5以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718854AB1M-A1Wオルタネイトボタン10以上5以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718863AB1M-A1Yオルタネイトボタン10以上5以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718933AB1M-M1Bモメンタリボタン20以上10以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
808
889(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718942AB1M-M1Gモメンタリボタン20以上10以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
808
889(税込)
当日出荷
59718951AB1M-M1LAモメンタリアンバー照光レンズ20以上10以上(開閉頻度1200回/時)
850
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718967AB1M-M1LGモメンタリ照光レンズ20以上10以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718976AB1M-M1LRモメンタリ照光レンズ20以上10以上(開閉頻度1200回/時)
850
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718985AB1M-M1LWモメンタリ乳白照光レンズ20以上10以上(開閉頻度1200回/時)
850
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718994AB1M-M1LYモメンタリ照光レンズ20以上10以上(開閉頻度1200回/時)
850
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59719003AB1M-M1Rモメンタリボタン20以上10以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
808
889(税込)
当日出荷
59719012AB1M-M1Sモメンタリボタン20以上10以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
59719021AB1M-M1Wモメンタリボタン20以上10以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
59719037AB1M-M1Yモメンタリボタン20以上10以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
719
791(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: クレーンのリモコンスイッチ交換
有限会社歩電友

修理依頼で購入しました。
このスイッチは機構がマイクロスイッチと同じで
ON/OFFがしっかり切り替わり接点にも銀が使われていて
信頼性の高いスイッチです。
それ故に高いのですが・・・。

対象商品 : 59718836
2017-06-06
用途: 機械の動作スイッチ。
有限会社遊建設業・工事業

手動で弱電の信号を送るスイッチとして使用してます。小型のオルタネイト型はなかなかないので良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする