Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (長角形)

Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)
内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
ボタン色
照光種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47970030AB1H-A1Y---
905
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718486AB1H-A1Bオルタネイト-非照光
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718495AB1H-A1Gオルタネイト-非照光
オープン
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718504AB1H-A1LAオルタネイト-非照光
905
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718513AB1H-A1LGオルタネイト-非照光
905
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718522AB1H-A1LRオルタネイト-非照光
905
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718531AB1H-A1LWオルタネイト-非照光
905
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718547AB1H-A1LYオルタネイト-非照光
905
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718556AB1H-A1Rオルタネイト-非照光
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718565AB1H-A1Sオルタネイト-非照光
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718574AB1H-A1Wオルタネイト-非照光
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718653AB1H-M1Bモメンタリ-非照光
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718662AB1H-M1Gモメンタリ-非照光
オープン
738
812(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718671AB1H-M1LAモメンタリ-非照光
850
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718687AB1H-M1LGモメンタリ-非照光
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718696AB1H-M1LRモメンタリ-非照光
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718705AB1H-M1LWモメンタリ-非照光
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718714AB1H-M1LYモメンタリ-非照光
850
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718723AB1H-M1Rモメンタリ-非照光
オープン
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718732AB1H-M1Sモメンタリ-非照光
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718741AB1H-M1Wモメンタリ-非照光
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718757AB1H-M1Yモメンタリ-非照光
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
59718583AB1H-A1Yオルタネイトボタン
725
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする