Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形)

Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形) - IDEC(和泉電気)
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
全44種類を絞り込む
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
44種類すべて表示中
注文コード
品番
保護構造
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59878987AS6H-21KT1BIP401c902銀に金・クロスバー接点
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
59878996AS6H-21KT1PBIP651c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879005AS6H-21KT2BIP402c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
59879014AS6H-21KT2PBIP652c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879057AS6H-2KT1AIP401c902銀に金・クロスバー接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59879066AS6H-2KT1BIP401c902銀に金・クロスバー接点
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
59879075AS6H-2KT1CIP401c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879084AS6H-2KT1PAIP651c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879093AS6H-2KT1PBIP651c902銀に金・クロスバー接点
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
59879102AS6H-2KT1PCIP651c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,398
3,738(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879111AS6H-2KT2AIP402c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879127AS6H-2KT2BIP402c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
59879136AS6H-2KT2CIP402c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879145AS6H-2KT2PAIP652c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879163AS6H-2KT2PCIP652c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879206AS6H-31KT2BIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879215AS6H-31KT2DIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879224AS6H-31KT2GIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879242AS6H-31KT2PDIP652c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879251AS6H-31KT2PGIP652c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879285AS6H-32KT2CIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879294AS6H-32KT2DIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879303AS6H-32KT2HIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879312AS6H-32KT2PCIP652c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879321AS6H-32KT2PDIP652c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879364AS6H-33KT2DIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879373AS6H-33KT2PDIP652c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879391AS6H-3KT2AIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879407AS6H-3KT2BIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879416AS6H-3KT2CIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879425AS6H-3KT2DIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879434AS6H-3KT2EIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879443AS6H-3KT2GIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879452AS6H-3KT2HIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879461AS6H-3KT2PAIP652c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879477AS6H-3KT2PBIP652c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879486AS6H-3KT2PCIP652c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879495AS6H-3KT2PDIP652c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879513AS6H-3KT2PGIP652c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
59879154AS6H-2KT2PBIP652c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
59879233AS6H-31KT2PBIP65(IEC 60529)2c453金接点(銀に金・クロスバー接点)
2,570
取扱い終了
返品不可
59879337AS6H-32KT2PHIP65(IEC 60529)2c453金接点(銀に金・クロスバー接点)
2,570
取扱い終了
返品不可
59879504AS6H-3KT2PEIP65(IEC 60529)2c453金接点(銀に金・クロスバー接点)
2,570
取扱い終了
返品不可
59879522AS6H-3KT2PHIP65(IEC 60529)2c453金接点(銀に金・クロスバー接点)
2,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする