Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付)

Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付) - IDEC(和泉電気)
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状長角形 3方向バリア付耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
保護構造
操作部色
ボタン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59722327AB6G-A1Bオルタネイト1cIP40ボタン
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722336AB6G-A1Gオルタネイト1cIP40ボタン
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722345AB6G-A1LAオルタネイト1cIP40アンバー照光レンズ
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722354AB6G-A1LGオルタネイト1cIP40照光レンズ
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722363AB6G-A1LRオルタネイト1cIP40照光レンズ
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722372AB6G-A1LSオルタネイト1cIP40照光レンズ
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722381AB6G-A1LWオルタネイト1cIP40乳白照光レンズ
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722397AB6G-A1LYオルタネイト1cIP40照光レンズ
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722406AB6G-A1PBオルタネイト1cIP65ボタン
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722415AB6G-A1PGオルタネイト1cIP65ボタン
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722424AB6G-A1PLAオルタネイト1cIP65アンバー照光レンズ
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722433AB6G-A1PLGオルタネイト1cIP65照光レンズ
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722442AB6G-A1PLRオルタネイト1cIP65照光レンズ
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722451AB6G-A1PLSオルタネイト1cIP65照光レンズ
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722467AB6G-A1PLWオルタネイト1cIP65乳白照光レンズ
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722476AB6G-A1PLYオルタネイト1cIP65照光レンズ
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722485AB6G-A1PRオルタネイト1cIP65ボタン
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722494AB6G-A1PSオルタネイト1cIP65ボタン
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722503AB6G-A1PWオルタネイト1cIP65ボタン
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722512AB6G-A1PYオルタネイト1cIP65ボタン
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722521AB6G-A1Rオルタネイト1cIP40ボタン
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722537AB6G-A1Sオルタネイト1cIP40ボタン
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722546AB6G-A1Wオルタネイト1cIP40ボタン
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722555AB6G-A1Yオルタネイト1cIP40ボタン
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722564AB6G-A2Bオルタネイト2cIP40ボタン
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722573AB6G-A2Gオルタネイト2cIP40ボタン
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722582AB6G-A2LAオルタネイト2cIP40アンバー照光レンズ
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722591AB6G-A2LGオルタネイト2cIP40照光レンズ
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722607AB6G-A2LRオルタネイト2cIP40照光レンズ
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722616AB6G-A2LSオルタネイト2cIP40照光レンズ
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722625AB6G-A2LWオルタネイト2cIP40乳白照光レンズ
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722634AB6G-A2LYオルタネイト2cIP40照光レンズ
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722643AB6G-A2PBオルタネイト2cIP65ボタン
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722652AB6G-A2PGオルタネイト2cIP65ボタン
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722661AB6G-A2PLAオルタネイト2cIP65アンバー照光レンズ
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722677AB6G-A2PLGオルタネイト2cIP65照光レンズ
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722686AB6G-A2PLRオルタネイト2cIP65照光レンズ
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722695AB6G-A2PLSオルタネイト2cIP65照光レンズ
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722704AB6G-A2PLWオルタネイト2cIP65乳白照光レンズ
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722713AB6G-A2PLYオルタネイト2cIP65照光レンズ
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722722AB6G-A2PRオルタネイト2cIP65ボタン
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722731AB6G-A2PSオルタネイト2cIP65ボタン
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722747AB6G-A2PWオルタネイト2cIP65ボタン
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722756AB6G-A2PYオルタネイト2cIP65ボタン
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722765AB6G-A2Rオルタネイト2cIP40ボタン
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722774AB6G-A2Sオルタネイト2cIP40ボタン
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722783AB6G-A2Wオルタネイト2cIP40ボタン
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722792AB6G-A2Yオルタネイト2cIP40ボタン
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
59722801AB6G-M1Bモメンタリ1cIP40ボタン
オープン
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
59722817AB6G-M1Gモメンタリ1cIP40ボタン
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする