IDEC(和泉電気)
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用
種類
照光式
ボタン形状
長角
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだ端子
内容量
1個
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
保護構造
定格使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59771826
AL6H-M121A
モメンタリ
1c
アンバー
IP40
AC100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59771835
AL6H-M121G
モメンタリ
1c
緑
IP40
AC100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59771844
AL6H-M121JW
モメンタリ
1c
ピュアホワイト
IP40
AC100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59771853
AL6H-M121PA
モメンタリ
1c
アンバー
IP65
AC100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59771862
AL6H-M121PG
モメンタリ
1c
緑
IP65
AC100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59771871
AL6H-M121PJW
モメンタリ
1c
ピュアホワイト
IP65
AC100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59771887
AL6H-M121PR
モメンタリ
1c
赤
IP65
AC100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59771896
AL6H-M121PS
モメンタリ
1c
青
IP65
AC100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59771914
AL6H-M121PY
モメンタリ
1c
黄
IP65
AC100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59771923
AL6H-M121R
モメンタリ
1c
赤
IP40
AC100
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59771932
AL6H-M121S
モメンタリ
1c
青
IP40
AC100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59771957
AL6H-M121Y
モメンタリ
1c
黄
IP40
AC100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59771966
AL6H-M122A
モメンタリ
1c
アンバー
IP40
AC200
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59771975
AL6H-M122G
モメンタリ
1c
緑
IP40
AC200
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59771984
AL6H-M122JW
モメンタリ
1c
ピュアホワイト
IP40
AC200
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59771993
AL6H-M122PA
モメンタリ
1c
アンバー
IP65
AC200
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59772002
AL6H-M122PG
モメンタリ
1c
緑
IP65
AC200
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59772011
AL6H-M122PJW
モメンタリ
1c
ピュアホワイト
IP65
AC200
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59772027
AL6H-M122PR
モメンタリ
1c
赤
IP65
AC200
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59772036
AL6H-M122PS
モメンタリ
1c
青
IP65
AC200
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59772054
AL6H-M122PY
モメンタリ
1c
黄
IP65
AC200
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59772063
AL6H-M122R
モメンタリ
1c
赤
IP40
AC200
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59772072
AL6H-M122S
モメンタリ
1c
青
IP40
AC200
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59772097
AL6H-M122Y
モメンタリ
1c
黄
IP40
AC200
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59772106
AL6H-M221A
モメンタリ
2c
アンバー
IP40
AC100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59772115
AL6H-M221G
モメンタリ
2c
緑
IP40
AC100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59772124
AL6H-M221JW
モメンタリ
2c
ピュアホワイト
IP40
AC100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59772133
AL6H-M221PA
モメンタリ
2c
アンバー
IP65
AC100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59772142
AL6H-M221PG
モメンタリ
2c
緑
IP65
AC100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59772151
AL6H-M221PJW
モメンタリ
2c
ピュアホワイト
IP65
AC100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59772167
AL6H-M221PR
モメンタリ
2c
赤
IP65
AC100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59772176
AL6H-M221PS
モメンタリ
2c
青
IP65
AC100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59772194
AL6H-M221PY
モメンタリ
2c
黄
IP65
AC100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59772203
AL6H-M221R
モメンタリ
2c
赤
IP40
AC100
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59772212
AL6H-M221S
モメンタリ
2c
青
IP40
AC100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59772237
AL6H-M221Y
モメンタリ
2c
黄
IP40
AC100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59772246
AL6H-M222A
モメンタリ
2c
アンバー
IP40
AC200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59772255
AL6H-M222G
モメンタリ
2c
緑
IP40
AC200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59772264
AL6H-M222JW
モメンタリ
2c
ピュアホワイト
IP40
AC200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59772273
AL6H-M222PA
モメンタリ
2c
アンバー
IP65
AC200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59772282
AL6H-M222PG
モメンタリ
2c
緑
IP65
AC200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59772291
AL6H-M222PJW
モメンタリ
2c
ピュアホワイト
IP65
AC200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59772307
AL6H-M222PR
モメンタリ
2c
赤
IP65
AC200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59772316
AL6H-M222PS
モメンタリ
2c
青
IP65
AC200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59772334
AL6H-M222PY
モメンタリ
2c
黄
IP65
AC200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59772343
AL6H-M222R
モメンタリ
2c
赤
IP40
AC200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59772352
AL6H-M222S
モメンタリ
2c
青
IP40
AC200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59772377
AL6H-M222Y
モメンタリ
2c
黄
IP40
AC200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771345
AL6H-A121PW
オルタネイト
1c
乳白
IP65
AC100
オープン
取扱い終了
返品不可
59771381
AL6H-A121W
オルタネイト
1c
乳白
IP40
AC100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ