曜日別特売

Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形)

Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形) - IDEC(和泉電気)
(2件のレビュー)
保護構造IP65内容量1個
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
照光種別
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60014561HA1B-A1C1B-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014577HA1B-A1C1G-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014586HA1B-A1C1LA-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014595HA1B-A1C1LG-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014604HA1B-A1C1LR-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014613HA1B-A1C1LS-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014622HA1B-A1C1LW-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014631HA1B-A1C1LY-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014647HA1B-A1C1R-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014656HA1B-A1C1S-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014665HA1B-A1C1VB-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)プリント基板用端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014674HA1B-A1C1VG-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)プリント基板用端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014683HA1B-A1C1VLA-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)プリント基板用端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014692HA1B-A1C1VLG-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)プリント基板用端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014701HA1B-A1C1VLR-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)プリント基板用端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014717HA1B-A1C1VLS-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)プリント基板用端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014726HA1B-A1C1VLW-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)プリント基板用端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014735HA1B-A1C1VLY-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)プリント基板用端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014744HA1B-A1C1VR-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)プリント基板用端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014753HA1B-A1C1VS-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)プリント基板用端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014762HA1B-A1C1VW-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)プリント基板用端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014771HA1B-A1C1VY-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)プリント基板用端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014787HA1B-A1C1W-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014796HA1B-A1C1Y-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014805HA1B-A1C2B-オルタネイト2c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014814HA1B-A1C2G-オルタネイト2c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014823HA1B-A1C2LA-オルタネイト2c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014832HA1B-A1C2LG-オルタネイト2c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014841HA1B-A1C2LR-オルタネイト2c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014857HA1B-A1C2LS-オルタネイト2c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014866HA1B-A1C2LW-オルタネイト2c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014875HA1B-A1C2LY-オルタネイト2c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014884HA1B-A1C2R-オルタネイト2c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014893HA1B-A1C2S-オルタネイト2c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014902HA1B-A1C2VB-オルタネイト2c---16.2(0~0.2)プリント基板用端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014911HA1B-A1C2VG-オルタネイト2c---16.2(0~0.2)プリント基板用端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014927HA1B-A1C2VLA-オルタネイト2c---16.2(0~0.2)プリント基板用端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014936HA1B-A1C2VLG-オルタネイト2c---16.2(0~0.2)プリント基板用端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014945HA1B-A1C2VLR-オルタネイト2c---16.2(0~0.2)プリント基板用端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014954HA1B-A1C2VLS-オルタネイト2c---16.2(0~0.2)プリント基板用端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014963HA1B-A1C2VLW-オルタネイト2c---16.2(0~0.2)プリント基板用端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014972HA1B-A1C2VLY-オルタネイト2c---16.2(0~0.2)プリント基板用端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014981HA1B-A1C2VR-オルタネイト2c---16.2(0~0.2)プリント基板用端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60014997HA1B-A1C2VS-オルタネイト2c---16.2(0~0.2)プリント基板用端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60015006HA1B-A1C2VW-オルタネイト2c---16.2(0~0.2)プリント基板用端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60015015HA1B-A1C2VY-オルタネイト2c---16.2(0~0.2)プリント基板用端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60015024HA1B-A1C2W-オルタネイト2c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60015033HA1B-A1C2Y-オルタネイト2c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光銀に金・クロスバー接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60015042HA1B-A1C5B-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60015051HA1B-A1C5G-オルタネイト1c---16.2(0~0.2)はんだづけ兼用タブ端子非照光
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60016013
2021-06-29
用途: インバータの外部入力で使用

粉塵が多く発生する場所での使用ですが、防塵性能が良いようでトラブルは発生していません。リピート買いです。

対象商品 : 60016494
2020-02-23
用途: 試作中の熱交換器の制御部品の一つとして使用しています。
製造業

コンパクトで良い。押しボタン部分とスイッチ接点部分の脱着に改善の余地あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする