IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形)
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
144
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
端子形状
照光種別
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60029392
HA2B-A1C1B
オルタネイト
1c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029401
HA2B-A1C1G
オルタネイト
1c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029417
HA2B-A1C1LA
オルタネイト
1c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029426
HA2B-A1C1LG
オルタネイト
1c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029435
HA2B-A1C1LR
オルタネイト
1c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029444
HA2B-A1C1LS
オルタネイト
1c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029453
HA2B-A1C1LW
オルタネイト
1c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029462
HA2B-A1C1LY
オルタネイト
1c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029471
HA2B-A1C1R
オルタネイト
1c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029487
HA2B-A1C1S
オルタネイト
1c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029496
HA2B-A1C1VB
オルタネイト
1c
-
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029505
HA2B-A1C1VG
オルタネイト
1c
-
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029514
HA2B-A1C1VLA
オルタネイト
1c
-
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029523
HA2B-A1C1VLG
オルタネイト
1c
-
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029532
HA2B-A1C1VLR
オルタネイト
1c
-
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029541
HA2B-A1C1VLS
オルタネイト
1c
-
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029557
HA2B-A1C1VLW
オルタネイト
1c
-
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029566
HA2B-A1C1VLY
オルタネイト
1c
-
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029575
HA2B-A1C1VR
オルタネイト
1c
-
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029584
HA2B-A1C1VS
オルタネイト
1c
-
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029593
HA2B-A1C1VW
オルタネイト
1c
-
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029602
HA2B-A1C1VY
オルタネイト
1c
-
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029611
HA2B-A1C1W
オルタネイト
1c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029627
HA2B-A1C1Y
オルタネイト
1c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029636
HA2B-A1C2B
オルタネイト
2c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029645
HA2B-A1C2G
オルタネイト
2c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029654
HA2B-A1C2LA
オルタネイト
2c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029663
HA2B-A1C2LG
オルタネイト
2c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029672
HA2B-A1C2LR
オルタネイト
2c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029681
HA2B-A1C2LS
オルタネイト
2c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029697
HA2B-A1C2LW
オルタネイト
2c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029706
HA2B-A1C2LY
オルタネイト
2c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029715
HA2B-A1C2R
オルタネイト
2c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029724
HA2B-A1C2S
オルタネイト
2c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029733
HA2B-A1C2VB
オルタネイト
2c
-
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029742
HA2B-A1C2VG
オルタネイト
2c
-
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029751
HA2B-A1C2VLA
オルタネイト
2c
-
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029767
HA2B-A1C2VLG
オルタネイト
2c
-
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029776
HA2B-A1C2VLR
オルタネイト
2c
-
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029785
HA2B-A1C2VLS
オルタネイト
2c
-
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029794
HA2B-A1C2VLW
オルタネイト
2c
-
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029803
HA2B-A1C2VLY
オルタネイト
2c
-
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029812
HA2B-A1C2VR
オルタネイト
2c
-
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029821
HA2B-A1C2VS
オルタネイト
2c
-
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029837
HA2B-A1C2VW
オルタネイト
2c
-
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029846
HA2B-A1C2VY
オルタネイト
2c
-
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029855
HA2B-A1C2W
オルタネイト
2c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029864
HA2B-A1C2Y
オルタネイト
2c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029873
HA2B-A1C5B
オルタネイト
1c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029882
HA2B-A1C5G
オルタネイト
1c
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ