曜日別特売

Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形)

Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mmベゼルサイズ(mm)Φ24機械的寿命(万回)25以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
全66種類を絞り込む
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点構成
66種類すべて表示中
注文コード
品番
保護構造
端子形状
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60022523HA1K-21C1BIP65はんだづけ兼用タブ端子9021c
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
60022532HA1K-21C1VBIP65プリント基板用端子9021c
オープン
2,598
2,858(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022541HA1K-21C2BIP65はんだづけ兼用タブ端子9022c
オープン
3,798
4,178(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022557HA1K-21C2VBIP65プリント基板用端子9022c
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022566HA1K-21C5BIP65はんだづけ兼用タブ端子9021c
オープン
2,598
2,858(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022575HA1K-21C6BIP65はんだづけ兼用タブ端子9022c
オープン
3,798
4,178(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022584HA1K-2C1AIP65はんだづけ兼用タブ端子9021c
オープン
2,598
2,858(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022593HA1K-2C1BIP65はんだづけ兼用タブ端子9021c
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
60022602HA1K-2C1CIP65はんだづけ兼用タブ端子9021c
オープン
2,598
2,858(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022611HA1K-2C1VAIP65プリント基板用端子9021c
オープン
2,598
2,858(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022627HA1K-2C1VBIP65プリント基板用端子9021c
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
60022636HA1K-2C1VCIP65プリント基板用端子9021c
オープン
2,598
2,858(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022645HA1K-2C2AIP65はんだづけ兼用タブ端子9022c
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022654HA1K-2C2BIP65はんだづけ兼用タブ端子9022c
3,360
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
60022663HA1K-2C2CIP65はんだづけ兼用タブ端子9022c
オープン
3,798
4,178(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022672HA1K-2C2VAIP65プリント基板用端子9022c
オープン
3,798
4,178(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022681HA1K-2C2VBIP65プリント基板用端子9022c
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
60022697HA1K-2C2VCIP65プリント基板用端子9022c
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022706HA1K-2C5AIP65はんだづけ兼用タブ端子9021c
オープン
2,598
2,858(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022715HA1K-2C5BIP65はんだづけ兼用タブ端子9021c
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
60022724HA1K-2C5CIP65はんだづけ兼用タブ端子9021c
オープン
2,598
2,858(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022733HA1K-2C6AIP65はんだづけ兼用タブ端子9022c
オープン
4,398
4,838(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022742HA1K-2C6BIP65はんだづけ兼用タブ端子9022c
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
60022751HA1K-2C6CIP65はんだづけ兼用タブ端子9022c
オープン
3,798
4,178(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022767HA1K-31C2BIP65はんだづけ兼用タブ端子4532c
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022776HA1K-31C2DIP65はんだづけ兼用タブ端子4532c
オープン
3,798
4,178(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022785HA1K-31C2GIP65はんだづけ兼用タブ端子4532c
オープン
3,798
4,178(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022794HA1K-31C2VBIP65プリント基板用端子4532c
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022803HA1K-31C2VDIP65プリント基板用端子4532c
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022812HA1K-31C2VGIP65プリント基板用端子4532c
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022821HA1K-31C6BIP65はんだづけ兼用タブ端子4532c
オープン
2,698
2,968(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022837HA1K-31C6DIP65はんだづけ兼用タブ端子4532c
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022846HA1K-31C6GIP65はんだづけ兼用タブ端子4532c
オープン
3,798
4,178(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022855HA1K-32C2CIP65はんだづけ兼用タブ端子4532c
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022864HA1K-32C2DIP65はんだづけ兼用タブ端子4532c
オープン
3,798
4,178(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022873HA1K-32C2HIP65はんだづけ兼用タブ端子4532c
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022882HA1K-32C2VCIP65プリント基板用端子4532c
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022891HA1K-32C2VDIP65プリント基板用端子4532c
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022907HA1K-32C2VHIP65プリント基板用端子4532c
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022916HA1K-32C6CIP65はんだづけ兼用タブ端子4532c
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022925HA1K-32C6DIP65はんだづけ兼用タブ端子4532c
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022934HA1K-32C6HIP65はんだづけ兼用タブ端子4532c
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022943HA1K-33C2DIP65はんだづけ兼用タブ端子4532c
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022952HA1K-33C2VDIP65プリント基板用端子4532c
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022961HA1K-33C6DIP65はんだづけ兼用タブ端子4532c
オープン
3,798
4,178(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022977HA1K-3C2AIP65はんだづけ兼用タブ端子4532c
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022986HA1K-3C2BIP65はんだづけ兼用タブ端子4532c
オープン
3,798
4,178(税込)
81日以内出荷
返品不可
60022995HA1K-3C2CIP65はんだづけ兼用タブ端子4532c
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
60023004HA1K-3C2DIP65はんだづけ兼用タブ端子4532c
オープン
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
60023013HA1K-3C2EIP65はんだづけ兼用タブ端子4532c
オープン
2,798
3,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60022523
2024-08-04
用途: 修理
光進産業建設業・工事業

起動すると危険な装置、今回は断裁機、に使用されております。イグニッションキーのように回してON,起動し手を離すと接点OFF。押ボタンにしようかと穴径16mmのスイッチを探していたところ、当日出荷品で発見、発注翌々日には、修理完了しました。MonotaROさんありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする